富士電機 回生ブロワ
富士電機の再生ブロワーは、効率的な曝気、換気、ガス循環を必要とする用途向けに高圧、低流量の空気流を生成するために採用されています。真空包装、土壌浄化、医療機器に最適です。
形式 | モデル | マックス。 使用圧力 | 定格電流 | 全負荷アンペア | マックス。 圧力 | コンセントサイズ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FDC-150A-7W | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,716,332 | |
B | VFZ901A-7W | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥742,005 | |
A | FDC-100A-7W | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,435,231 | |
C | VFZ801A-5W | - | - | 10.1 | 115 "WC | 2-1 / 2 "(F)NPT | 17.875 " | 19 47 / 64 " | 21 9 / 64 " | ¥640,060 | |
D | VFZ601A-5W | - | - | 4.9 | 134 "WC | 2 "(F)NPT | 15.125 " | 15 3 / 32 " | 16 1 / 16 " | ¥332,061 | |
E | VFZ501A-5W | - | - | 3.0 | 80 "WC | 1-1 / 2 "(F)NPT | 13.875 " | 14.031 " | 14 19 / 64 " | ¥214,693 | |
F | VFT72-2 | - | - | 60/30 | 58 "WC | 6.3 " | 30 " | 32.875 " | 55.125 " | - | 見積依頼
|
F | VFT71-2 | - | - | 36/18 | 43 "WC | 6.3 " | 30 " | 32.875 " | 55.125 " | - | 見積依頼
|
B | VFZ801A-7W | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥688,166 | |
G | VFZ401A-7W | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥132,799 | |
H | VFB3000-7W | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,937,328 | |
I | FDC-020P-2T | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥332,430 | |
A | FDC-200A-7W | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,021,151 | |
A | FDC-075A-7W | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥983,103 | |
C | VFZ901A-5W | - | - | 15.2 | 100 "WC | 3 "(F)NPT | 19-59 / 64」 | 21 1 / 16 " | 23 15 / 64 " | ¥906,814 | |
J | VFZ701A-5W | - | - | 6.5 | 85 "WC | 2 "(F)NPT | 16-25 / 32」 | 17 39 / 64 " | 17 27 / 32 " | ¥448,630 | |
K | VFT65-2 | - | - | 24/12 | 33 "WC | 5.5 " | 26.625 " | 26.375 " | 22 " | - | 見積依頼
|
L | VFB175P-5T | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥183,959 | |
I | FDC-030A-7W | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥446,031 | |
I | FDC-050A-7W | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥623,938 | |
H | VFB2000-7W | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,741,779 | |
M | RD6-H | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥361,403 | |
M | RD6-L | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥361,403 | |
N | VFZ701A-7W | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥403,518 | |
I | FDC-020A-7W | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥332,430 | |
I | FDC-005P-5T | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥173,731 | |
F | VFT60-2 | - | - | 18.5/9.2 | 40 "WC | 4" | 25.75 " | 22.25 " | 19.5 " | - | 見積依頼
|
O | VFZ401A-5W | - | - | 1.4 | 58 "WC | 1-1 / 2 "(F)NPT | 11-13 / 16」 | 12 " | 12 1 / 16 " | ¥182,507 | |
I | FDC-010P-5T | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥279,811 | |
I | FDC-010A-7W | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥279,811 | |
I | FDC-005A-7W | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥173,731 | |
P | VFZ501A-7W | 84.7インチのトイレ | 7.8 / 3.7A | - | - | 1 1 / 2 " | 13.87 " | 14.03 " | 14.29 " | ¥258,601 | 見積依頼
|
Q | VFZ601A-7W | 133.5インチのトイレ | 13.2 / 6.1A | - | - | 2 | 15.12 " | 15.09 " | 16.06 " | ¥395,721 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- これらは、回生効果またはサイドチャネル効果に依存する、非正の変位原理を利用します。ブロワーのインペラはアルミニウム合金ケーシング内に偏心して収容されており、回転運動を生成します。
- インペラブレードが入口ポートを通過購入に進む、空気またはガスが引き込まれ、回転運動によってチャネル内に圧力差が生じます。この再生作用により流体が圧縮され、出口に向かって推進されます。
- 連続的で周期的なプロセスにより、空気またはガスの安定した流れが得られるため、再生ブロワーは、廃水処理における曝気や空気輸送システムなど、一貫した脈動のない性能が必要な用途に適しています。
特徴
- これらの富士電機の回生ブロワは、堅牢なアルミニウムハウジングを備えており、耐久性と信頼性を確保しています。
- 熱保護と完全に密閉された換気冷却モーター ハウジングが備わっており、最適な動作条件を確保し、機器の寿命を延ばします。
- これらの回生ブロワーの総負荷アンペア数は 60 / 30A で、要求の厳しいアプリケーションに効率的な電力利用を提供します。
よくある質問
回生ブロワは他のタイプのブロワとどう違うのですか?
回生ブロワーは非容積式原理に基づいて動作し、容積式ブロワーと比較して高効率でメンテナンスの手間がかからず、脈動のない連続的な流れを提供します。
自分の用途に適した富士電機の回生ブロワーを選択するにはどうすればよいですか?
再生ブロワーを選択購入に進むきは、必要な流量、圧力または真空レベル、特定の用途の環境条件などの要素を考慮してください。
これらのブロワーの最高動作温度は何度ですか?
富士電機の回生ブロワは最大 104 °F まで動作可能です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガーデンカート
- フランジットベアリング
- ツールホルダーアクセサリ
- クイックコネクトガスカップリング
- 実験室用針入度計
- ラボ機器
- 備品
- 在庫ピッキングと収納カート
- 保管および輸送カート
- バイブレーター
- APPROVED VENDOR ティー、FNPTステンレス鋼
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 押しボタンペンダントステーション
- BEL-ART - SCIENCEWARE スピンバースターリングバー
- COOPER B-LINE 水平ベンドストリンガー
- AMS 5/8インチネジ山付き土壌回収オーガー
- APOLLO VALVES 88L-740シリーズ低温フランジ付き標準ポートボールバルブ
- GRUVLOK Tクランプ
- SPEARS VALVES CPVC オールドスタイルタンクアダプター、ネオプレンガスケット付き、ソケット x Fipt
- DAYTON 前衛と後衛
- ENERPAC Vシリーズバルブ