FUJI ELECTRIC VFZ701A-5W回生ブロワー、3相、575電圧、2インチFNPTインレットサイズ
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
アイテム価格 | 回生ブロワー |
全負荷アンペア | 6.5 |
住宅資材 | アルミニウム/鉄 |
HP | 6.7 |
入口サイズ | 2 "(F)NPT |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
マックス。 流量 | CFM 217 |
マックス。 圧力 | 85 "WC |
最大真空 | 9.7 "WC |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
コンセントサイズ | 2 "(F)NPT |
全体の深さ | 16-25 / 32」 |
全体の高さ | 17 39 / 64 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17 27 / 32 " |
相 | 3 |
熱保護 | パイロットの義務 |
電圧 | 575 |
船の重量(kg) | 81 |
プロダクト | モデル | マックス。 使用圧力 | 定格電流 | 全負荷アンペア | マックス。 圧力 | コンセントサイズ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFT60-2 | - | - | 18.5/9.2 | 40 "WC | 4" | 25.75 " | 22.25 " | 19.5 " | - | 見積依頼
| |
VFT65-2 | - | - | 24/12 | 33 "WC | 5.5 " | 26.625 " | 26.375 " | 22 " | - | 見積依頼
| |
VFT71-2 | - | - | 36/18 | 43 "WC | 6.3 " | 30 " | 32.875 " | 55.125 " | - | 見積依頼
| |
VFT72-2 | - | - | 60/30 | 58 "WC | 6.3 " | 30 " | 32.875 " | 55.125 " | - | 見積依頼
| |
VFZ401A-5W | - | - | 1.4 | 58 "WC | 1-1 / 2 "(F)NPT | 11-13 / 16」 | 12 " | 12 1 / 16 " | ¥182,507 | ||
VFZ501A-5W | - | - | 3.0 | 80 "WC | 1-1 / 2 "(F)NPT | 13.875 " | 14.031 " | 14 19 / 64 " | ¥214,693 | ||
VFZ601A-5W | - | - | 4.9 | 134 "WC | 2 "(F)NPT | 15.125 " | 15 3 / 32 " | 16 1 / 16 " | ¥332,061 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。