富士電機 Fdc-005p-5t |高流量ダイレクトドライブブロワー、0.5 馬力、最大流量 220 Cfm | Raptor Supplies 日本
富士電機 FDC-005P-5T 高流量ダイレクトドライブブロワー、0.5 HP、最大流量 220 cfm | CP6GKT 794F43

FUJI ELECTRIC FDC-005P-5T 高流量ダイレクトドライブブロワー、0.5 HP、最大流量 220 cfm

在庫あり
アイテム: CP6GKT モデル: FDC-005P-5T相互参照:794F43

入手する 5月 3, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥173,731 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ブロワー

発送情報:

船の重量(kg) 16.65

製品バリエーション

プロダクトモデルマックス。 使用圧力定格電流全負荷アンペアマックス。 圧力コンセントサイズ全体の深さ全体の高さ全体の長さ(Overall Length)価格
富士電機 VFT60-2 回生ブロワー 7.5 馬力 1342 Cfm | AB4DXU 1XDW9 VFT60-2--18.5/9.240 "WC4"25.75 "22.25 "19.5 "-
見積依頼
富士電機 VFT65-2 回生ブロワー 10 馬力 2189 Cfm | AB4DXV 1XDX1 VFT65-2--24/1233 "WC5.5 "26.625 "26.375 "22 "-
見積依頼
富士電機 VFT71-2 回生ブロワー 15 馬力 2824 Cfm | AB4DXW 1XDX2 VFT71-2--36/1843 "WC6.3 "30 "32.875 "55.125 "-
見積依頼
富士電機 VFT72-2 回生ブロワー 25 馬力 3178 Cfm | AB4DXX 1XDX3 VFT72-2--60/3058 "WC6.3 "30 "32.875 "55.125 "-
見積依頼
富士電機 VFZ401A-5W 回生ブロワー、三相、3 電圧、575-1/1 インチ FNPT インレット サイズ | CD2LJC 3WC53 VFZ401A-5W--1.458 "WC1-1 / 2 "(F)NPT11-13 / 16」12 "12 1 / 16 "¥182,507
富士電機 VFZ501A-5W 回生ブロワー、三相、3 電圧、575-1/1 インチ FNPT インレット サイズ | CD2LJD 3WC53 VFZ501A-5W--3.080 "WC1-1 / 2 "(F)NPT13.875 "14.031 "14 19 / 64 "¥214,693
富士電機 VFZ601A-5W 回生ブロワー、三相、3 電圧、575 インチ FNPT インレット サイズ | CD2LJE 3WC53 VFZ601A-5W--4.9134 "WC2 "(F)NPT15.125 "15 3 / 32 "16 1 / 16 "¥332,061

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FUJI ELECTRIC FDC-005P-5T 高流量ダイレクトドライブブロワー、0.5 HP、最大流量 220 cfm
¥173,731 /単価