ASCO VALVES Air and Fuel Gas Solenoid Valve
形式 | モデル | 最大流体温度 | 周りの派遣社員。 範囲 | ところで | NEMA評価 | オリフィス径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8215G020 | 104度F | 32度から104度F | 238,500 | 1、2、3、3S、4、4X | 3 / 4 " | 4" | 2.75 " | 2 15 / 32 " | ¥47,625 | |
A | 8215G030 | 104度F | 32度から104度F | 247,500 | 1、2、3、3S、4、4X | 3 / 4 " | 4.437 " | 3 5 / 16 " | 2 11 / 32 " | ¥48,677 | |
B | EF8215G030 | 104度F | 32度から104度F | 247,500 | 7、9 | 3 / 4 " | 4 15 / 32 " | 3 5 / 16 " | 2 11 / 32 " | ¥76,827 | |
C | 8215G020B | 125度F | 32度から125度F | 238,500 | 1、2、3、3S、4、4X | 3 / 4 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | ¥53,148 | |
C | 8215C053 | 125度F | 32度から125度F | 1,191,750 | 1 | 1.625 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | ¥129,446 | |
D | SC8215B050 | 125度F | 32度から125度F | 1,119,000 | 1、2、3、3S、4、4X | 1.625 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | ¥95,773 | |
D | SC8215B070 | 125度F | 32度から125度F | 1,900,000 | 1、2、3、3S、4、4X | 1.625 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | ¥111,560 | |
E | SC8215G020 | 125度F | 32度から125度F | 238,500 | 1、2、3、3S、4、4X | 3 / 4 " | 4" | 2.75 " | 2 15 / 32 " | ¥52,098 | |
F | EF8215B060 | 125度F | 32度から125度F | 1,730,000 | 7、9 | 1.625 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | ¥134,185 | |
F | EF8215C053 | 125度F | 32度から125度F | 1,191,750 | 7、9 | 1.625 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | ¥178,387 | |
C | 8215A090 CSA | 125度F | 32度から125度F | 5,821,000 | 1 | 3" | 10.25 " | 7 25 / 32 " | 7 15 / 16 " | ¥231,431 | |
C | 8215C063 | 125度F | 32度から125度F | 1,793,250 | 1 | 1.625 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | ¥147,343 | |
G | 8215G030B | 125度F | 32度から125度F | 247,500 | 1、2、3、3S、4、4X | 3 / 4 " | 4 15 / 32 " | 3 5 / 16 " | 2.375 " | ¥57,882 | |
B | EF8215B070 | 125度F | 32度から125度F | 1,900,000 | 7、9 | 1.625 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | ¥146,287 | |
C | 8215C083 | 125度F | 32度から125度F | 3,100,000 | 1 | 2-3 / 32」 | 7.437 " | 6 3 / 32 " | 6 5 / 16 " | ¥209,437 | |
H | 8215G023 | 125度F | 32度から125度F | 206,250 | 1、2、3、3S、4、4X | 3 / 4 " | 4.437 " | 2.75 " | 2.375 " | ¥78,404 | |
B | EF8215G020 | 125度F | 32度から125度F | 238,500 | 7、9 | 3 / 4 " | 4" | 2.75 " | 2 15 / 32 " | ¥76,302 | |
I | EF8215G033 | 125度F | 32度から125度F | 247,500 | 7、9 | 3 / 4 " | 4 15 / 32 " | 3 5 / 16 " | 2.375 " | ¥107,348 |
空気および燃料ガス電磁弁
ソレノイドバルブは、空気と流体の流れを調整するために使用される電気機械的に制御されるバルブです。 これらのバルブには、ポートの数と流体経路に応じて、複数の設計バリエーションがあります。 ASCOは、2方向ノーマルクローズ、ノーマルオープン、手動リセット、および3方向転換で利用できる、幅広い空気および燃料ソレノイド作動バルブを製造しています。 ASCOソレノイドバルブはEN161承認済みであり、華氏32〜125度の周囲温度範囲で効率的に動作します。 ASCOの空気作動式ソレノイドバルブは、補助圧縮空気または水源を使用してバルブをシフトし、華氏200度までの温度の流体を処理できます。 これらのASCOバルブは、潤滑空気の長寿命の取り扱いを提供するように設計されています
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワードローブロッカー
- メールボックス
- エアハンマーチゼルリテーナー
- ローレット工具付属品
- リフトアシスト
- ペンチ
- ドリーと発動機
- ブッシング
- ドアロックとデッドボルト
- 付属品
- STEEL KING パレットラック直立フレーム
- SCHNEIDER ELECTRIC 照光式押しボタン、30mm、1NO / 1NC、白
- MAXXIMA クリアランスマーカーライト
- MUELLER STEAM 交換用スクリーン
- IGUS プラスチッククリップベアリング、インチ
- SPEARS VALVES マルチマウント取り付けブラケット、通常のTrue Union
- SPEARS VALVES PVCクラス200IPS製造フィッティングレデューサーカップリング、ガスケットxガスケット
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD ケムスプラッシュ 1 スリーブ
- NORTH BY HONEYWELL Hi-Viz イエロー PVC パーム グローブ
- BALDOR / DODGE XT40 Mine Duty エクストラ ドラム プーリー