IGUSプラスチッククリップベアリング、インチ
形式 | モデル | 内部径 | 内側の高さ | 外径 | 外の高さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MCI-08-01 | 1 / 2 " | 0.04 " | 0.563 " | 0.138 " | 5 | ¥2,420 | |
A | MCI-08-02 | 1 / 2 " | 0.072 " | 0.563 " | 0.2 " | 5 | ¥2,088 | |
A | MCI-04-01 | 1 / 4 " | 0.04 " | 0.313 " | 0.138 " | 5 | ¥2,239 | |
A | MCI-04-02 | 1 / 4 " | 0.072 " | 0.313 " | 0.2 " | 5 | ¥4,381 | |
A | MCI-12-02 | 3 / 4 " | 0.072 " | 0.813 " | 0.2 " | 5 | ¥7,012 | |
A | MCI-12-01 | 3 / 4 " | 0.04 " | 0.813 " | 0.138 " | 5 | ¥3,366 | |
A | MCI-06-01 | 3 / 8 " | 0.04 " | 0.438 " | 0.138 " | 5 | ¥4,080 | |
A | MCI-06-02 | 3 / 8 " | 0.072 " | 0.438 " | 0.2 " | 5 | ¥4,109 | |
A | MCI-03-01 | 3 / 16 " | 0.04 " | 0.234 " | 0.138 " | 5 | ¥2,354 | |
A | MCI-03-02 | 3 / 16 " | 0.072 " | 0.234 " | 0.2 " | 5 | ¥2,352 | |
A | MCI-10-01 | 5 / 8 " | 0.04 " | 0.688 " | 0.138 " | 5 | ¥5,784 | |
A | MCI-10-02 | 5 / 8 " | 0.072 " | 0.688 " | 0.2 " | 5 | ¥3,123 | |
A | MCI-05-01 | 5 / 16 " | 0.04 " | 0.375 " | 0.138 " | 5 | ¥2,292 | |
A | MCI-05-02 | 5 / 16 " | 0.072 " | 0.375 " | 0.2 " | 5 | ¥2,091 | |
A | MCI-07-01 | 7 / 16 " | 0.04 " | 0.5 " | 0.138 " | 5 | ¥4,592 | |
A | MCI-07-02 | 7 / 16 " | 0.072 " | 0.5 " | 0.2 " | 5 | ¥4,664 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シリンダーキャディー
- ファイヤーストップパイプカラーとキャストインデバイス
- 壁スイッチ
- 冷却フィルター乾燥機
- アーバーシム
- 配送ラベルとアクセサリー
- 空気の動き
- ウインチ
- 排水管洗浄装置
- コンクリート試験
- 3M 薄壁同軸シーリングキット
- WIEGMANN SCシリーズ、ネジカバージャンクションボックスエンクロージャ
- BUSSMANN ESDシリーズ英国およびIECヒューズ
- PASS AND SEYMOUR コンビネーション XNUMX ギャング開口部滑らかな壁プレート
- EATON FDシリーズ モールドケーススイッチ Fフレーム
- MI-T-M 括弧
- ACROVYN コーキング
- FANTECH 1SDE 42 シリーズ標準デューティ壁排気ファン
- HUB CITY 中実入力軸 中実出力軸 左ウォーム
- GROVE GEAR NH シリーズ、BMQ-R スタイル、824 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機