入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クリップベアリング |
フランジ厚 | 0.03インチ |
内部径 | 3 / 4 " |
内側の高さ | 0.072 " |
大きなフランジ径 | 1インチ |
材料 | M250熱可塑性プラスチック |
最大ハウジング径 | 0.826インチ |
マックス。 圧力 | 2610 PSI |
最大シャフト径 | 0.750インチ |
最小ハウジング径 | 0.800インチ |
最小シャフト径 | 0.749インチ |
外径 | 0.813 " |
外の高さ | 0.2 " |
小さなフランジ径 | 27/32インチ |
タイプ | スタンダード |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | DE |
モデル | 内部径 | 内側の高さ | 外径 | 外の高さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCI-03-01 | 3 / 16 " | 0.04 " | 0.234 " | 0.138 " | 5 | ¥2,486 | |
MCI-03-02 | 3 / 16 " | 0.072 " | 0.234 " | 0.2 " | 5 | ¥2,528 | |
MCI-04-01 | 1 / 4 " | 0.04 " | 0.313 " | 0.138 " | 5 | ¥2,239 | |
MCI-04-02 | 1 / 4 " | 0.072 " | 0.313 " | 0.2 " | 5 | ¥4,381 | |
MCI-05-01 | 5 / 16 " | 0.04 " | 0.375 " | 0.138 " | 5 | ¥2,292 | |
MCI-05-02 | 5 / 16 " | 0.072 " | 0.375 " | 0.2 " | 5 | ¥2,312 | |
MCI-06-01 | 3 / 8 " | 0.04 " | 0.438 " | 0.138 " | 5 | ¥4,080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。