DAYTON ダイレクトドライブ排気ファン、吸気ガード付き、16 インチブレード
形式 | モデル | 最大深さ | ベアリングタイプ | CFM @ 0.000インチSP | モーターHP | モーターRPM | Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 速度制御 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D956 | 4-7 / 16」 | スリーブ | 1201 | 1/20 | 1550 | 12.0 | 13.6 | 48C172 | ¥62,938 | |
B | 10D964 | 10-1 / 4」 | 玉 | 2847 | 1/4 | 1725 | 15.6 | 16.2 | いいえ | ¥129,410 |
インテークガード付きダイレクトドライブ排気ファン、16インチブレード
Dayton 排気ファンは、倉庫やオフィスの通気口の内側から外側に臭い、湿気、煙を排出します。 亜鉛メッキ鋼板とアルミニウム プロペラを備えた構造で、耐食性、耐久性が高く、最大周囲温度 104 °F に耐えることができます。これらのファンは、モーターがシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続されるように設計されているため、エネルギー効率が向上します。 大きな障害物や破片がファンブレードに入るのを防ぐ吸気ガードが付いています。 一部のモデルには、排気ファンの速度を制御するための速度制御オプションが付いています。 1650 rpm および 1750 rpm のモーター速度で利用できるこれらの排気ファンの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 蛇口修理部品
- 燃料油およびガス電磁弁
- ソレノイドエアコントロールバルブ
- 研磨ラジアル剛毛ディスク
- 脱出はしご
- 液面計と視力インジケーター
- プーラーとセパレーター
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- ヒートガンとアクセサリー
- 真鍮
- DAYTON DC永久磁石モーター
- SLIDE SLEDGE バケットトゥースピンインサーター
- KLEIN TOOLS 鉄筋ヒッキー
- KERN AND SOHN 調節可能な足
- BURNDY Tapit シリーズ パラレル クランプ メカニカル コネクタ
- KETT TOOLS スラストワッシャー
- GENERAL PIPE CLEANERS メスコネクタ
- SPEARS VALVES Labwaste歩行者交通カバー
- VESTIL HOPシリーズスチールセルフダンピングホッパー
- BUSSMANN GMT 表示ヒューズ