デイトン DC 永久磁石モーター
形式 | モデル | 全負荷アンペア | HP | 絶縁クラス | モーターエンクロージャーの設計 | 銘板の回転数 | 全体の長さ(Overall Length) | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2M167 | 2.5 | 1/4 | F | 完全密閉型ファン冷却 | 1750 | 10 13 / 16 " | 90 VDC | ¥127,967 | |
A | 4Z524 | 2.5 | 1/2 | F | 完全密閉型ファン冷却 | 1750 | 11 13 / 16 " | 180 VDC | ¥135,798 | |
A | 2M509 | 3.5 | 1/3 | F | 完全密閉型ファン冷却 | 1750 | 11 5 / 16 " | 90 VDC | ¥136,061 | |
B | 4Z525 | 3.8 | 3/4 | F | 完全密閉型ファン冷却 | 1750 | 13 13 / 16 " | 180 VDC | ¥163,030 | |
C | 2M168 | 5.0 | 1/2 | F | 完全密閉型ファン冷却 | 1750 | 11 13 / 16 " | 90 VDC | ¥155,012 | |
A | 4Z378 | 5.0 | 1 | F | 完全密閉型ファン冷却 | 1750 | 14 13 / 16 " | 180 VDC | ¥199,499 | |
D | 2M169 | 7.6 | 3/4 | F | 完全密閉型ファン冷却 | 1750 | 13 13 / 16 " | 90 VDC | ¥179,231 | |
B | 2M170 | 10.0 | 1 | F | 完全密閉型ファン冷却 | 1750 | 14 13 / 16 " | 90 VDC | ¥212,062 | |
E | 6ML01 | 13.5 | 1/3 | F | 完全密閉型非換気 | 1800 | 10.75 " | 24 VDC | ¥93,136 | |
E | 6ML02 | 39.0 | 1/2 | H | 完全密閉型非換気 | 1800 | 11.75 " | 12 VDC | ¥163,635 | |
F | 6ML06 | 80.0 | 1 | H | 完全密閉型ファン冷却 | 1800 | 13 13 / 16 " | 12 VDC | ¥249,570 |
DC永久磁石モーター
Dayton DC 永久磁石モーターは、速度範囲全体にわたって一定のトルクを生成するために使用され、ミキサー、コンベア ベルト、ホイスト、容積式ポンプでの使用に適しています。 これらの UL 認定モーターには、DC モーターが生成できるトルクが大きいため、強力なラジアル荷重とアキシアル荷重を管理できるボール ベアリングが装備されています。 これらは、ベルト駆動装置、工作機械、コンベヤ、往復ポンプなど、始動が難しい用途向けに設計されています。 F および H 絶縁クラス オプションで利用可能なこれらの永久磁石モーターのラインナップからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フィルムテープ
- トラックソー
- 流出バーム
- 閉所でのホイスト下部マストエクステンション
- 航空会社の冷却システム
- 手袋と手の保護具
- 自動車電気
- スリング
- カーペットツールキット
- 塗装ブースとアクセサリー
- CONDOR 使い捨てフード
- M. K. MORSE アチーバーバンドソーブレード
- APPROVED VENDOR Oリングの埋め込み1.61インチ
- VULCAN HART バルブレバー
- MILLER - WELDCRAFT エンジン駆動溶接機、Bobcat260シリーズ
- ACCUFORM SIGNS タフマークシリーズ安全メガネフロアマーキングテープ
- MAIN FILTER INC. スピンオンフィルター、セルロース、3ミクロン、ブナシール
- HOFFMAN プロライン G2 シリーズ EMC フレーム
- APOLLO VALVES 70-190シリーズブロンズボールバルブ
- SMC VALVES Cvqシリーズ 薄形シリンダ