DAYTON 2M167DcモーターPmTefc 1/4 Hp 1750 Rpm 90vdc
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
アイテム価格 | DC永久磁石モーター |
ベアリング | 玉 |
フレーム | 56C |
全負荷アンペア | 2.5 |
HP | 1/4 |
絶縁クラス | F |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 可変速度 |
モーター設計 | 永久磁石DC |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1750 |
全体の長さ(Overall Length) | 10 13 / 16 " |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
UPC | 663001413479 |
電圧 | 90 VDC |
船の重量(kg) | 7.47 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 27.31 |
HSコード | 8501314000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | HP | 絶縁クラス | モーターエンクロージャーの設計 | 銘板の回転数 | 全体の長さ(Overall Length) | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M168 | 5.0 | 1/2 | F | 完全密閉型ファン冷却 | 1750 | 11 13 / 16 " | 90 VDC | ¥155,012 | ||
2M169 | 7.6 | 3/4 | F | 完全密閉型ファン冷却 | 1750 | 13 13 / 16 " | 90 VDC | ¥179,231 | ||
2M170 | 10.0 | 1 | F | 完全密閉型ファン冷却 | 1750 | 14 13 / 16 " | 90 VDC | ¥212,062 | ||
2M509 | 3.5 | 1/3 | F | 完全密閉型ファン冷却 | 1750 | 11 5 / 16 " | 90 VDC | ¥136,061 | ||
4Z378 | 5.0 | 1 | F | 完全密閉型ファン冷却 | 1750 | 14 13 / 16 " | 180 VDC | ¥199,499 | ||
4Z524 | 2.5 | 1/2 | F | 完全密閉型ファン冷却 | 1750 | 11 13 / 16 " | 180 VDC | ¥135,798 | ||
4Z525 | 3.8 | 3/4 | F | 完全密閉型ファン冷却 | 1750 | 13 13 / 16 " | 180 VDC | ¥163,030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。