BALDWIN FILTERS V7129-Cオイルフィルターソックス/コットン/サイザル麻
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
アイテム価格 | 潤滑ソックス |
フィルター設計 | スピンオン |
高さ | 31.25 " |
内部径 | 1.156 " |
長さ | 31.25 " |
外径 | 4.375 " |
幅(Width) | 4.38 " |
船の重量(kg) | 2.13 |
船高(cm) | 80.26 |
船の長さ(cm) | 43.94 |
船幅(cm) | 23.37 |
HSコード | 8421230000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 内部径 | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1874T | 17 " | 2.75 " | 17 " | 6.5 " | 6.5 " | ¥11,791 | ||
V1645C | 16 " | 1-1 / 16」 | 16 " | 4.25 " | 4.25 " | ¥12,728 | ||
V1656T | 16 " | 1-1 / 16」 | 16 " | 4.5 " | 4.5 " | ¥9,588 | ||
V1044-O | 9.75 " | 1.25 " | 9.75 " | 4.125 " | 4.12 " | ¥7,809 | ||
V1240-C | 12 " | 1-1 / 16」 | 12 " | 4.125 " | 4.12 " | ¥13,343 | ||
V429-FF | 29.25 " | 2.5 " | 29.25 " | 6.187 " | 6.187 " | ¥12,125 | ||
V429-B | 29.25 " | 2.5 " | 29.25 " | 6.187 " | 6.187 " | ¥17,174 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。