HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 病院グレードのデュプレックス レセプタクル、2 極、20A、125V
形式 | モデル | アプリケーション環境 | 色 | 材料 | ワイヤーの数 | 電源インジケータ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL8300ILR | ヘビーユース病院グレード | レッド | ポリカーボネート | 3ワイヤー | いいえ | 125 VAC | ¥18,428 | |
B | 8300レッドトラ | 病院グレード | レッド | ナイロン | 3 | 有り | 125 | ¥6,168 | |
C | 8300WTRA | 病院グレード | ホワイト | ナイロン | 3 | いいえ | 125 | ¥7,295 | |
D | 8300レッドトラ | 病院グレード | レッド | ナイロン | 3 | いいえ | 125 | ¥8,967 | |
E | 8300REDL | 病院グレード | レッド | ナイロン | 3 | 有り | 125 | ¥10,608 | |
F | 8300LATRA | 病院グレード | ライトアーモンド | ナイロン | 3 | いいえ | 125 | ¥6,030 | |
G | 8300RED | 病院グレード | レッド | ナイロン | 3 | いいえ | 125 | ¥4,179 |
病院グレードのデュプレックス レセプタクル、2 極、20A、125V
Hubbell Wiring Device-Kellems の病院グレードのレセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス二重レセプタクルは、ネジ端子上の配線接続を最適化するための背面と側面の配線設計を特徴としています。 耐衝撃性と耐久性を高めるための PBT ベース構造を備えたナイロン / ポリカーボネートの表面を備えています。 一部のモデルには、電源の利用可能性を確認するための電源オン表示灯が付いています。 不正行為防止接触機構により怪我が防止され、照明付きレセプタクル面の 20 つの LED により、暗い場所での視認性が向上します。 これらの 125A、XNUMXV レセプタクルは、白、赤、明るいアーモンド色からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ビン棚
- コンジットおよびアウトレットボディ
- 安全インターロックスイッチアクセサリ
- エアキャノンとマンクーラー
- フレキシブルガスコネクタ
- 砥石
- 配送ラベルとアクセサリー
- 乾式壁および左官ツール
- コンクリート試験
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- 3M 両面リムーバブルテープ
- HI-TECH DURAVENT 黒ポリエーテルウレタンフィルム工業用ダクトホース
- BUSSMANN CIF06シリーズ英国およびIECヒューズ
- FOL-DA-TANK 除染プールフレーム
- AMS クイックコネクト、レギュラーオーガー
- EATON KS シリーズ ボルトオン サーキット ブレーカ
- HONEYWELL キースイッチ
- CAMPBELL ファウンドリフック
- WEG 電気モーター、75馬力