入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レセプタクル |
アンプ | 20 |
アプリケーション環境 | 病院グレード |
色 | レッド |
HP | 1 |
材料 | ナイロン |
装着タイプ | フラッシュ |
NEMA構成 | 5-20R |
ギャングの数 | 1 |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
コンセントタイプ | デュプレックス |
電源インジケータ | 有り |
サージ抑制 | いいえ |
電圧 | 125 |
耐候性 | いいえ |
配線方法 | 背中と側面 |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 24.92 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 8536698000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。