DAYTON 10D956排気ファン、115 VAC、1650 RPM、クラスBモーター絶縁
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 換気扇 |
アルミ壁シャッターNo. | 4C557 |
ベアリングタイプ | スリーブ |
CFM @ 0.000インチSP | 1201 |
CFM @ 0.125インチSP | 934 |
CFM @ 0.250インチSP | 594 |
ディメンションA | 20 " |
寸法B | 4" |
ディメンションC | 2" |
外形寸法D | 16-1 / 2」 |
グラスファイバー壁シャッターNo. | 5C212 |
フランジ幅 | 1" |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっきされた |
フレーム材料 | 亜鉛めっきされた |
全負荷アンペア | 0.8 |
亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 1C743 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 20 " |
Hz | 60 |
内部径 | 16-7 / 16」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大深さ | 4-7 / 16」 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/20 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1550 |
取り付け位置 | 垂直 |
ブレードの数 | 3 |
外径 | 20 " |
相 | 1 |
プロペラ径 | 16 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 12.0 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 13.6 |
速度制御 | 48C172 |
タイプ | 中型ダイレクトドライブ |
UPC | 190735108819 |
ベンチュリクリアランス径 | 16-7 / 16」 |
ベンチュリの深さ | 2-3 / 4」 |
電圧 | 115 |
出力 | 37 |
幅(Width) | 20 " |
ワイヤーガード仕上げ | 亜鉛めっき |
船の重量(kg) | 13.82 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 51.82 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 最大深さ | ベアリングタイプ | CFM @ 0.000インチSP | モーターHP | モーターRPM | Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 速度制御 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D964 | 10-1 / 4」 | 玉 | 2847 | 1/4 | 1725 | 15.6 | 16.2 | いいえ | ¥129,410 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。