IGUS
フィルタ
動力伝達
マテリアルハンドリング
Hardware
動力伝達 フィルタ
ベアリング全ラインナップを見る
ベアリングアクセサリー クリップベアリング シャフトがシートメタルプレートを通過購入に進むきに使用するように設計されたメートル/標準のイグスクリップベアリングが含まれています。 特長 M250 熱可塑性プラスチック構造、ダブルフランジ設計、高い耐摩耗性
フランジットベアリング 軽量で自己潤滑性の 2 ボルト イグスのフランジ ベアリングは、ベアリングへのアクセスが制限されている場所や湿気の多い環境での使用に適しています。 ポリマー構造を採用しており、ほこり、汚れ、腐食に耐性があります。
ベアリングを挿入 スリーブベアリング 摩擦を最小限に抑え、追加の潤滑剤を使用せずに高い機械的安定性を提供するように設計されています。 高性能ポリマー構造が特徴で、さまざまな長さとフランジ直径が用意されています。
旋回リング 回転グラブやウインチ、パワーローダー、トンネル機械、ショベルや掘削ホイール掘削機、工作機械などの用途に最適です。 アルミニウム構造を採用し、最大回転速度は 250 rpm です。
球面軸受 球形ロッドエンド 直線運動、振動運動、回転運動に適した自己潤滑ロッドエンドが含まれています。 高い振動減衰能力と引張強度を持ち、30度の最大角度ミスアライメントをサポートできます
球面ころ軸受 両方向の重いラジアル荷重とアキシアル荷重をサポートすることを目的としています。 それぞれ294および210Nの最大動的および静的負荷容量を備えています。 華氏-50度から176度の範囲の温度で簡単に動作できます
イグスについて
イグス GmbH は、製薬、自動車、マテリアルハンドリング、包装およびオートメーション業界の用途向けに、強化プラスチック製エナジーチェーンシステムおよびポリマー製すべり軸受の完全な製品ラインを提供してきました。 同社の製品ラインには、ケーブル ホース キャリア システム、球面ロッド エンド、旋回リングとクリップ、フランジェット、スリーブおよび自動調心ころ軸受が含まれます。 高耐久の自動調心ころ軸受を使用し、ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷します。 これらのイグスのベアリングの最大動的荷重容量は 294 N、最大静荷重容量は 210 N です。 華氏 -50 ~ 176 度の範囲の温度で動作でき、4、6、7、8、12 mm のバリエーションが用意されています。
ケーブルとホースを衝撃から保護するには、ジッパー式ケーブル ホース キャリア システムを使用してください。 イグスのこれらのエナジー チェーン システムは、スペースが限られていて導管が小さいため、騒音に敏感なエリアでの使用に適しています。 プラスチック製で、ヒンジで開くキャビティ バーが特徴です。