入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気および燃料ガス電磁弁 |
周りの派遣社員。 範囲 | 32度から125度F |
ボディ材質 | アルミニウム |
ところで | 1,900,000 |
センターラインパイプセンターサイズ | 5.593 |
体積係数 | 35 |
コイルエンクロージャー | 汎用ジャンクションボックスなし、防水 |
コイル絶縁クラス | F |
電気的接続 | DIN |
Hz | 50/60 |
最大流体温度 | 125度F |
最小動作圧力差 | 0のプサイ |
NEMA評価 | 1、2、3、3S、4、4X |
オリフィス径 | 1.625 " |
全体の高さ | 6 27 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
全幅 | 5.375 " |
パイプサイズ | 1.5 " |
シール材 | NBR |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 2ウェイ/ 2ポジション |
電圧 | 110 / 120 VAC |
出力 | 15.4 |
船の重量(kg) | 1.86 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 24.64 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 最大流体温度 | 周りの派遣社員。 範囲 | ところで | NEMA評価 | オリフィス径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF8215B060 | 125度F | 32度から125度F | 1,730,000 | 7、9 | 1.625 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | ¥137,459 | ||
8215G020 | 104度F | 32度から104度F | 238,500 | 1、2、3、3S、4、4X | 3 / 4 " | 4" | 2.75 " | 2 15 / 32 " | ¥48,787 | ||
8215G030 | 104度F | 32度から104度F | 247,500 | 1、2、3、3S、4、4X | 3 / 4 " | 4.437 " | 3 5 / 16 " | 2 11 / 32 " | ¥49,867 | ||
EF8215C053 | 125度F | 32度から125度F | 1,191,750 | 7、9 | 1.625 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | ¥182,741 | ||
EF8215G033 | 125度F | 32度から125度F | 247,500 | 7、9 | 3 / 4 " | 4 15 / 32 " | 3 5 / 16 " | 2.375 " | ¥109,968 | ||
8215A090 CSA | 125度F | 32度から125度F | 5,821,000 | 1 | 3" | 10.25 " | 7 25 / 32 " | 7 15 / 16 " | ¥236,982 | ||
8215G020B | 125度F | 32度から125度F | 238,500 | 1、2、3、3S、4、4X | 3 / 4 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | ¥54,446 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。