入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | イヤークランプ |
バンド素材 | ステンレス鋼、材料番号1.4301 / UNS S30400 |
バンド幅 | 0.27 " |
耳の幅 | 6 mm |
材料 | ステンレス鋼、材料番号1.4301 / UNS S30400 |
パックサイズ | 100 |
サイズ範囲 | 12.6 mmから14.5 mm |
サイズ参照 | 145 |
タイプ | 1耳 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
モデル | サイズ範囲 | バンド幅 | サイズ参照 | 耳の幅 | パックサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15500000 | 8.9 mmから10.5 mm | 0.27 " | 105 | 5 mm | 100 | 100 | ¥4,945 | |
15500001 | 9.7 mmから11.3 mm | 0.27 " | 113 | 5 mm | 100 | 100 | ¥5,007 | |
15500002 | 10.4 mmから12.3 mm | 0.27 " | 123 | 6 mm | 100 | 100 | ¥5,130 | |
15500003 | 11.4 mmから13.3 mm | 0.27 " | 133 | 6 mm | 100 | 100 | ¥19,163 | |
15500006 | 11.9 mmから14 mm | 0.27 " | 140 | 6.5 mm | 100 | 100 | ¥5,192 | |
15500071 | 12.6 mmから15.2 mm | 0.27 " | 152 | - | 100 | 100 | ¥5,378 | |
15500008 | 13.8 mmから15.7 mm | 0.27 " | 157 | 7 mm | 100 | 100 | ¥19,163 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。