AMERIC ダクト対ダクト コネクタ、長さ 5.375 インチ
形式 | モデル | 構造 | コンセントサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GAM-CA12 | アルミニウム | 12 " | 12 " | ¥12,229 | |
A | GAM-CG12 | 亜鉛めっき鋼 | 12 " | 12 " | ¥9,505 | |
A | GAM-CG08 | 亜鉛めっき鋼 | 8" | 8" | ¥5,733 | |
A | GAM-CG20 | 亜鉛めっき鋼 | 20 " | 20 " | ¥12,569 |
ダクト間コネクタ、5.375インチの長さ
Americ のダクト対ダクト コネクタは、限られたスペースに空気を出入りさせるために送風機や換気の到達範囲に長い長さが必要な場合に、ダクトの複数のセクションを接続するのに最適です。 これらは、露出した表面の酸化を軽減する亜鉛メッキ鋼またはアルミニウム構造と、使いやすさを考慮した一体型金属円形デザインを特徴としています。 8、12、20 インチのコンセント サイズを取り揃えた、軽量で保管が簡単なコネクタを幅広い製品からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マシンチャック
- 保護具ケースアクセサリー
- カバー
- フランジットベアリング
- エアサーキュレータガード
- 電気ツール
- ディスペンシングガン
- はんだ付け
- カウンターとアワーメーター
- 自動車の診断と検査
- BRADY 二次ラベル、各種
- APPROVED VENDOR ピストンシール
- DAYCO トラックVベルト産業
- UNGER ウィンドウスキージ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 押しピンブッシング
- MERSEN FERRAZ Amp-TrapシリーズA70Pヒューズ、700VAC、650VDC
- GRUVLOK 肘
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 DWV 加工フィッティング フラット キャップ、ソケット
- EXTECH 溶存酸素計キット
- EATON 削除ツール