STAFFORD MFG ソリューション シリーズ、カップリング保護カバー
形式 | モデル | チューブ径 | 長さ | 外径 | スレッド | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CC5R100100 | 1 x 1 | 3.312 " | 2.500 " | 2 1 / 4-12 | 見積依頼
|
A | CC5R100012 | 1 x 3 / 4 | 3.312 " | 2.500 " | 2 1 / 4-12 | 見積依頼
|
A | CC5R108100 | 1-1 / 2 x 1 | 4.062 " | 3" | 2 3 / 4-12 | 見積依頼
|
A | CC5R108108 | 1-1/2 x 1-1/2 | 4.062 " | 3" | 2 3 / 4-12 | 見積依頼
|
A | CC5R104100 | 1-1 / 4 x 1 | 3.688 " | 2.750 " | 2 1 / 2-12 | 見積依頼
|
A | CC5R104104 | 1-1/4 x 1-1/4 | 3.688 " | 2.750 " | 2 1 / 2-12 | 見積依頼
|
A | CC5R102100 | 1-1 / 8 x 1 | 3.562 " | 2.625 " | 2 3 / 8-12 | 見積依頼
|
A | CC5R102102 | 1-1/8 x 1-1/8 | 3.562 " | 2.625 " | 2 3 / 8-12 | 見積依頼
|
A | CC5R008008 | 1 / 2 x 1 / 2 | 2.187 " | 1.750 " | 1 1 / 2-12 | 見積依頼
|
A | CC5R200200 | 2 x 2 | 5.188 " | 3.750 " | 3-1/2-12 | 見積依頼
|
A | CC5R012012 | 3 / 4 x 3 / 4 | 2.938 " | 2.250 " | 2-12 | 見積依頼
|
A | CC5R012010 | 3 / 4 x 5 / 8 | 2.938 " | 2.250 " | 2-12 | 見積依頼
|
A | CC5R010008 | 5 / 8 x 1 / 2 | 2.563 " | 2" | 1 3 / 4-12 | 見積依頼
|
A | CC5R010010 | 5 / 8 x 5 / 8 | 2.563 " | 2" | 1 3 / 4-12 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 彫刻ツール
- カートのリサイクル
- 回転式収納ビンアクセサリー
- ドラムディスペンシングおよび封じ込めシステム
- 油圧手動セレクターバルブ
- ジェネレータ
- 消防服および付属品
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- ワイヤーとケーブル
- ルータ
- BATTALION グラブキャッチ
- AMERICAN TORCH TIP シールドキャップ
- CHICAGO-LATROBE ストレートスタブドリル
- PRO-LINE 溶接台
- ACROVYN チェアレール、アンバーチェリー、アクロヴィン
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、2 5/8-8ねじに移動します
- EATON ターミナルブロック
- MASTER LOCK ポータブルロックアウトキット
- MORSE DRUM インナーリンクピン
- BALDOR / DODGE XT70 ヘビーデューティウイングプーリー