STAFFORD MFG CC5R012012 保護カップリング カバー、3/4 x 3/4 インチ ID カップリング
アイテム: CJ6LEX
モデル: CC5R012012
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリングカバー |
チューブ径 | 3 / 4 x 3 / 4 |
長さ | 2.938 " |
材料 | ブラックデルリン |
外径 | 2.250 " |
スレッド | 2-12 |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | 長さ | 外径 | スレッド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CC5R008008 | 1 / 2 x 1 / 2 | 2.187 " | 1.750 " | 1 1 / 2-12 | - | 見積依頼
|
CC5R010008 | 5 / 8 x 1 / 2 | 2.563 " | 2" | 1 3 / 4-12 | - | 見積依頼
|
CC5R010010 | 5 / 8 x 5 / 8 | 2.563 " | 2" | 1 3 / 4-12 | - | 見積依頼
|
CC5R012010 | 3 / 4 x 5 / 8 | 2.938 " | 2.250 " | 2-12 | - | 見積依頼
|
CC5R100012 | 1 x 3 / 4 | 3.312 " | 2.500 " | 2 1 / 4-12 | - | 見積依頼
|
CC5R100100 | 1 x 1 | 3.312 " | 2.500 " | 2 1 / 4-12 | - | 見積依頼
|
CC5R102100 | 1-1 / 8 x 1 | 3.562 " | 2.625 " | 2 3 / 8-12 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。