VESTILHTシリーズ油圧ポストテーブル
形式 | モデル | アイテム価格 | 容量 | キャスター径 | 長さ | 最大持ち上げ高さ | 吊り上げ高さ最小 | 材料 | 操作 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HT-40-4848 | 油圧リフトテーブル | 4000ポンド。 | 4" | 48 " | - | - | - | - | ¥554,938 | 見積依頼
|
B | HT-40-3248-DC | 油圧リフトテーブル | - | - | - | 54 " | 36 " | 鋼 | - | ¥801,825 | 見積依頼
|
C | HT-40-3248 | 油圧リフトテーブル | 4000ポンド。 | - | - | - | - | アルミニウム | - | ¥528,526 | 見積依頼
|
D | HT-40-2436-DC | 油圧リフトテーブル | 2000ポンド。 | 4" | 42 " | - | - | - | - | ¥742,485 | 見積依頼
|
E | HT-30-3248 | 油圧リフトテーブル | 3000ポンド。 | - | - | - | - | アルミニウム | - | ¥441,830 | 見積依頼
|
F | HT-60-4048 | 油圧リフトテーブル | 6000ポンド。 | - | 64 5 / 8 " | - | - | アルミニウム | - | ¥571,166 | 見積依頼
|
G | HT-30-4048 | 油圧リフトテーブル | - | - | - | 54 " | 36 " | 鋼 | - | ¥479,597 | 見積依頼
|
H | HT-20-4848 | 油圧リフトテーブル | 2000ポンド。 | 4" | 48 " | - | - | - | - | ¥461,287 | 見積依頼
|
I | HT-60-2436-DC | 油圧リフトテーブル | 6000ポンド。 | - | - | - | - | アルミニウム | - | ¥803,469 | 見積依頼
|
J | HT-60-4848 | 油圧リフトテーブル | 6000ポンド。 | 6" | 48 " | - | - | - | - | ¥618,249 | 見積依頼
|
K | HT-40-4048 | 油圧リフトテーブル | 4000ポンド。 | - | 64 5 / 8 " | - | - | アルミニウム | - | ¥531,311 | 見積依頼
|
L | HT-30-4848 | 油圧リフトテーブル | 3000ポンド。 | - | 64 11 / 16 " | - | - | アルミニウム | - | ¥506,491 | 見積依頼
|
M | HT-20-4048 | 油圧リフトテーブル | 2000ポンド。 | - | 64 11 / 16 " | - | - | アルミニウム | - | ¥432,782 | 見積依頼
|
N | HT-60-3248-DC | 油圧リフトテーブル | - | - | - | 54 " | 36 " | 鋼 | - | ¥937,914 | 見積依頼
|
O | HT-05-1818A | ポータブル油圧リフトテーブル | 500ポンド。 | 4" | 18 " | 49 " | 31 " | 鋼 | 1スピードフットポンプ | ¥245,622 | |
P | HT-02-1616A | ポータブル油圧リフトテーブル | 200ポンド。 | 4" | 16 " | 49 " | 31 " | 鋼 | 1スピードフットポンプ | ¥132,819 | |
Q | HT-40-3036 | ポータブル油圧リフトテーブル | 4000ポンド。 | 4" | 52 5 / 8 " | - | - | - | - | ¥497,478 | |
R | HT-10-2036A | ポータブル油圧リフトテーブル | 1000ポンド。 | 5" | 40 " | 54 " | 36 " | 鋼 | 2スピードフットポンプ | ¥265,187 | |
S | HT-30-2436 | ポータブル油圧リフトテーブル | 3000ポンド。 | 4" | 52 11 / 16 " | - | - | - | - | ¥363,945 | |
T | HT-60-3248 | ポータブル油圧リフトテーブル | 6000ポンド。 | 6" | 64 5 / 8 " | 54 " | 36 " | 鋼 | - | ¥549,869 | |
T | HT-60-2436 | ポータブル油圧リフトテーブル | 6000ポンド。 | 6" | 48 " | - | - | - | - | ¥520,169 | |
Q | HT-40-3042 | ポータブル油圧リフトテーブル | 4000ポンド。 | 4" | 57.69 " | - | - | - | - | ¥512,070 | |
Q | HT-40-2436 | ポータブル油圧リフトテーブル | 4000ポンド。 | 4" | 52 11 / 16 " | 54 " | 36 " | - | - | ¥419,569 | |
U | HT-30-3036 | ポータブル油圧リフトテーブル | 3000ポンド。 | 4" | 51.69 " | - | - | - | - | ¥382,030 | |
V | HT-20-3248 | ポータブル油圧リフトテーブル | 2000ポンド。 | 4" | 64 11 / 16 " | 54 " | 36 " | 鋼 | 2スピードフットポンプ | ¥410,763 | |
W | HT-20-3042 | ポータブル油圧リフトテーブル | 2000ポンド。 | 4" | 58 3 / 4 " | - | - | - | - | ¥389,683 | |
U | HT-30-3042 | ポータブル油圧リフトテーブル | 3000ポンド。 | 4" | 57 1 / 2 " | - | - | - | - | ¥387,596 | |
X | HT-20-2436A | ポータブル油圧リフトテーブル | 2000ポンド。 | 5" | 42 " | - | - | - | - | ¥332,872 | |
Y | HT-03-1616A | ポータブル油圧リフトテーブル | 300ポンド。 | 4" | 16 " | - | - | - | - | ¥186,579 | |
Z | HT-20-3036A | ポータブル油圧リフトテーブル | 2000ポンド。 | 5" | 36 " | 54 " | 36 " | 鋼 | 2スピードフットポンプ | ¥426,090 | |
A1 | HT-20-2436-DC | パワードリフトテーブル | 2000ポンド。 | 4" | 41 5 / 8 " | 54 " | 36 " | 鋼 | - | ¥691,037 | |
A1 | HT-20-3036-DC | パワードリフトテーブル | 2000ポンド。 | 4" | 42 " | - | - | - | - | ¥706,115 |
HTシリーズ油圧ポストテーブル
Vestil HT シリーズの油圧ポスト テーブルは、材料、製品、または機器を希望の作業高さに昇降させ、スムーズかつ制御された昇降を保証し、作業者の生産性を向上させ、緊張や怪我のリスクを軽減するのに最適です。 製造施設、倉庫、作業場、組立ラインなどで使用されます。 これらの油圧ポストテーブルには、使用中に荷重を安定させる伸縮式ポストが付属しています。 持ち運びが容易な、XNUMX つの固定キャスターと XNUMX つの回転キャスターを備えたユニットが提供されます。 これらの油圧ポスト テーブルは、使いやすい油圧フット ポンプ制御により、正確な荷重位置を提供します。 特許取得済みの人間工学に基づいたプッシュハンドルが装備されており、安全かつ簡単な操作性を保証します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷却塔モーター
- 電撃
- エアレススプレーガン
- インラインフィルターとフィルターカプセル
- 一時的な緊急避難所
- 圧力と真空の測定
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- フードサービス機器および機器
- ソレノイド
- 池の通気
- HI-TECH DURAVENT 透明な熱可塑性ウレタン工業用ダクトホース
- STANLEY レッキングバー
- SIGNODE スチールストラップコンボツール
- BATTALION ミニカムロックキー付きブラック
- EATON SVX シリーズ 周波数可変ドライブ
- DAYTON リミットパドル
- LINCOLN ELECTRIC サクションヘッド
- SMC VALVES アダプタープレート
- VESTIL G8 シリーズ構造ラック ガード
- BROWNING スチール製最小内径ダブルスプロケット No.140チェーン用