VESTIL HT-40-2436-DC 油圧ポストテーブル、DC 操作、4000 ポンド容量、24 x 36 インチのサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧リフトテーブル |
容量 | 2000ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスタータイプ | フェノール |
キャスター幅 | 2" |
デッキタイプ | コールテン |
長さ | 42 " |
高さを下げた | 36 " |
材料 | アルミニウム |
投稿数 | 4 |
操作タイプ | 12VDC電源 |
プラットフォームの長さ | 36 " |
プラットフォームの幅 | 30 " |
サービス範囲 | 36 1/2 "から54/1" |
電圧 | DC 12V |
幅(Width) | 30 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 容量 | キャスター径 | 長さ | 最大持ち上げ高さ | 吊り上げ高さ最小 | 材料 | 操作 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-05-1818A | ポータブル油圧リフトテーブル | 500ポンド。 | 4" | 18 " | 49 " | 31 " | 鋼 | 1スピードフットポンプ | ¥247,764 | ||
HT-20-3036A | ポータブル油圧リフトテーブル | 2000ポンド。 | 5" | 36 " | 54 " | 36 " | 鋼 | 2スピードフットポンプ | ¥435,767 | ||
HT-02-1616A | ポータブル油圧リフトテーブル | 200ポンド。 | 4" | 16 " | 49 " | 31 " | 鋼 | 1スピードフットポンプ | ¥132,819 | ||
HT-03-1616A | ポータブル油圧リフトテーブル | 300ポンド。 | 4" | 16 " | - | - | - | - | ¥186,579 | ||
HT-10-2036A | ポータブル油圧リフトテーブル | 1000ポンド。 | 5" | 40 " | 54 " | 36 " | 鋼 | 2スピードフットポンプ | ¥265,187 | ||
HT-20-2436A | ポータブル油圧リフトテーブル | 2000ポンド。 | 5" | 42 " | - | - | - | - | ¥332,872 | ||
HT-20-2436-DC | パワードリフトテーブル | 2000ポンド。 | 4" | 41 5 / 8 " | 54 " | 36 " | 鋼 | - | ¥691,037 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。