VESTIL HT-20-2436-DC 油圧ポストテーブル、DC、2000 ポンド容量、24 インチ x 36 インチのサイズ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パワードリフトテーブル |
基底型 | 固体鋼 |
容量 | 2000ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | (2) リジッド、(2) スイベル、ロッキングブレーキ付き |
キャスター幅 | 2" |
デッキタイプ | コールテン |
高さ | 41 1 / 3 " |
長さ | 41 5 / 8 " |
最大持ち上げ高さ | 54 " |
吊り上げ高さ最小 | 36 " |
高さを下げた | 36インチ |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
投稿数 | 4 |
操作 | 12ボルトDC電源 |
プラットフォームの長さ | 36 " |
プラットフォームの幅 | 24 " |
上げられた高さ | 54インチ |
電圧 | DC 12V |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 157.05 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 容量 | キャスター径 | 長さ | 最大持ち上げ高さ | 吊り上げ高さ最小 | 材料 | 操作 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-05-1818A | ポータブル油圧リフトテーブル | 500ポンド。 | 4" | 18 " | 49 " | 31 " | 鋼 | 1スピードフットポンプ | ¥245,622 | ||
HT-20-3036A | ポータブル油圧リフトテーブル | 2000ポンド。 | 5" | 36 " | 54 " | 36 " | 鋼 | 2スピードフットポンプ | ¥426,090 | ||
HT-02-1616A | ポータブル油圧リフトテーブル | 200ポンド。 | 4" | 16 " | 49 " | 31 " | 鋼 | 1スピードフットポンプ | ¥132,819 | ||
HT-03-1616A | ポータブル油圧リフトテーブル | 300ポンド。 | 4" | 16 " | - | - | - | - | ¥186,579 | ||
HT-10-2036A | ポータブル油圧リフトテーブル | 1000ポンド。 | 5" | 40 " | 54 " | 36 " | 鋼 | 2スピードフットポンプ | ¥265,187 | ||
HT-20-2436A | ポータブル油圧リフトテーブル | 2000ポンド。 | 5" | 42 " | - | - | - | - | ¥332,872 | ||
HT-20-3036-DC | パワードリフトテーブル | 2000ポンド。 | 4" | 42 " | - | - | - | - | ¥706,115 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。