VESTIL HT-30-3248 油圧ポストテーブル、3000 ポンド容量、32 x 48 インチのサイズ
アイテム:CE3EBT
モデル:HT-30-3248
¥441,830 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧リフトテーブル |
容量 | 3000ポンド。 |
キャスターサイズ | 4 "×2」 |
キャスタータイプ | フェノール |
高さを下げた | 36 " |
材料 | アルミニウム |
投稿数 | 4 |
操作タイプ | 2速オートシフト |
プラットフォームの長さ | 32 " |
プラットフォームの幅 | 48 " |
上げられた高さ | 54 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 容量 | キャスター径 | 長さ | 最大持ち上げ高さ | 吊り上げ高さ最小 | 材料 | 操作 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-05-1818A | ポータブル油圧リフトテーブル | 500ポンド。 | 4" | 18 " | 49 " | 31 " | 鋼 | 1スピードフットポンプ | ¥247,764 | ||
HT-20-3036A | ポータブル油圧リフトテーブル | 2000ポンド。 | 5" | 36 " | 54 " | 36 " | 鋼 | 2スピードフットポンプ | ¥435,767 | ||
HT-02-1616A | ポータブル油圧リフトテーブル | 200ポンド。 | 4" | 16 " | 49 " | 31 " | 鋼 | 1スピードフットポンプ | ¥132,819 | ||
HT-03-1616A | ポータブル油圧リフトテーブル | 300ポンド。 | 4" | 16 " | - | - | - | - | ¥186,579 | ||
HT-10-2036A | ポータブル油圧リフトテーブル | 1000ポンド。 | 5" | 40 " | 54 " | 36 " | 鋼 | 2スピードフットポンプ | ¥265,187 | ||
HT-20-2436A | ポータブル油圧リフトテーブル | 2000ポンド。 | 5" | 42 " | - | - | - | - | ¥332,872 | ||
HT-20-2436-DC | パワードリフトテーブル | 2000ポンド。 | 4" | 41 5 / 8 " | 54 " | 36 " | 鋼 | - | ¥691,037 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。