IRWIN INDUSTRIAL TOOLS High Carbon Steel Hand Tap, Mill Finish
形式 | モデル | ねじの長さ | アイテム価格 | フルートの数 | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1454 | 1 13 / 16 " | ハンドタップ | 4 | UNF | 3 13 / 16 " | 18 | 0.48 " | 5 / 8 " | ¥2,957 | |
A | 1452 | 1 13 / 16 " | ハンドタップ | 4 | UNC | 3 13 / 16 " | 11 | 0.48 " | 5 / 8 " | ¥3,070 | |
A | 1743ZR | 1 21 / 32 " | ハンドタップ | 4 | 終了 | 3.375 " | 1.50 mm | 0.367 " | M12 | ¥2,040 | |
A | 1449 | 1 21 / 32 " | ハンドタップ | 4 | UNF | 3.593 | 18 | 0.429 " | 9 / 16 " | ¥2,501 | |
A | 1445 | 1 21 / 32 " | ハンドタップ | 4 | UNF | 3.375 " | 20 | 0.367 " | 1 / 2 " | ¥1,895 | |
A | 1448 | 1 21 / 32 " | ハンドタップ | 4 | UNC | 3.593 | 12 | 0.429 " | 9 / 16 " | ¥2,558 | |
A | 1444ZR | 1 21 / 32 " | ハンドタップ | 4 | UNC | 3.375 " | 13 | 0.367 " | 1 / 2 " | ¥2,001 | |
A | 1744ZR | 1 21 / 32 " | ハンドタップ | 4 | 粗い | 3.375 " | 1.75 mm | 0.367 " | M12 | ¥2,093 | |
A | 1423ZR | 1" | ハンドタップ | 4 | UNF | 2.5 " | 28 | 0.255 " | 1 / 4 " | ¥854 | |
A | 1727 | 1" | ハンドタップ | 4 | 粗い | 2.5 " | 1.00 mm | 0.255 " | M6 | ¥1,179 | |
A | 1420 | 1" | ハンドタップ | 4 | UNC | 2.5 " | 20 | 0.255 " | 1 / 4 " | ¥809 | |
A | 1740ZR | 1.25 " | ハンドタップ | 4 | 粗い | 2 15 / 16 " | 1.50 mm | 0.381 " | M10 | ¥1,521 | |
A | 1436 | 1.25 " | ハンドタップ | 4 | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | 0.381 " | 3 / 8 " | ¥1,377 | |
A | 1434ZR | 1.25 " | ハンドタップ | 4 | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | 0.381 " | 3 / 8 " | ¥1,370 | |
A | 1739 | 1.25 " | ハンドタップ | 4 | 終了 | 2 15 / 16 " | 1.25 mm | 0.381 " | M10 | ¥1,542 | |
A | 1736 | 1.25 " | ハンドタップ | 4 | 終了 | 2 15 / 16 " | 1.00 mm | 0.381 " | M9 | ¥1,547 | |
A | 1737 | 1.25 " | ハンドタップ | 4 | 粗い | 2 15 / 16 " | 1.25 mm | 0.381 " | M9 | ¥1,453 | |
A | 1427 | 1.125 " | ハンドタップ | 4 | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | 0.318 " | 5 / 16 " | ¥1,030 | |
A | 1731ZR | 1.125 " | ハンドタップ | 4 | 粗い | 2 23 / 32 " | 1.00 mm | 0.318 " | M7 | ¥1,262 | |
A | 1734ZR | 1.125 " | ハンドタップ | 4 | 粗い | 2 23 / 32 " | 1.25 mm | 0.318 " | M8 | ¥1,179 | |
A | 1429ZR | 1.125 " | ハンドタップ | 4 | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | 0.318 " | 5 / 16 " | ¥1,187 | |
A | 1741ZR | 1.437 " | ハンドタップ | 4 | 粗い | 3.156 " | 1.50 mm | 0.367 " | M11 | ¥1,912 | |
A | 1440 | 1.437 " | ハンドタップ | 4 | UNF | 3.156 " | 20 | 0.323 " | 7 / 16 " | ¥1,591 | |
A | 1439ZR | 1.437 " | ハンドタップ | 4 | UNC | 3.156 " | 14 | 0.323 " | 7 / 16 " | ¥1,472 | |
A | 1458 | 2" | ハンドタップ | 4 | UNC | 4.25 " | 10 | 0.59 " | 3 / 4 " | ¥3,907 | |
A | 1460 | 2" | ハンドタップ | 4 | UNF | 4.25 " | 16 | 0.59 " | 3 / 4 " | ¥3,899 | |
A | 1717ZR | 3 / 4 " | ハンドタップ | 4 | 粗い | 2.125 " | 0.70 mm | 0.168 " | M4 | ¥949 | |
A | 1124 | 3 / 4 " | ハンドタップ | 4 | UNC | 2.125 " | 32 | 0.168 " | #8 | ¥896 | |
A | 1911ZR | 3 / 4 " | パイプタップ | 4 | BSP | 2.125 " | 28 | 0.312 " | 1 / 8 " | ¥1,374 | |
A | 1712ZR | 5 / 8 " | ハンドタップ | 3 | 粗い | 1 15 / 16 " | 0.50 mm | 0.141 " | M3 | ¥901 | |
A | 1722ZR | 7 / 8 " | ハンドタップ | 4 | 粗い | 2.375 " | 0.80 mm | 0.194 " | M5 | ¥954 | |
A | 1131 | 7 / 8 " | ハンドタップ | 4 | UNF | 2.375 " | 32 | 0.194 " | #10 | ¥877 | |
B | 1128ZR | 7 / 8 " | ハンドタップ | 4 | UNC | 2.375 " | 24 | 0.194 " | #10 | ¥879 | |
A | 1903 | 7 / 16 " | パイプタップ | 4 | NPT | 2.437 " | 18 | 0.562 " | 1 / 4 " | ¥297 | |
A | 1112ZR | 9 / 16 " | ハンドタップ | 3 | UNC | 1.875 " | 40 | 0.141 " | #4 | ¥830 | |
A | 1118 | 11 / 16 " | ハンドタップ | 3 | UNC | 2" | 32 | 0.141 " | #6 | ¥811 | |
A | 1132 | 15 / 16 " | ハンドタップ | 4 | UNC | 2.375 " | 24 | 0.22 " | #12 | ¥954 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オープンエンドレンチ
- 単極デバイス
- 研磨マンドレル
- 保護スリーブ
- アクチュエータアクセサリ
- 自動車整備士
- 冷却ファンとアクセサリ
- 機械液
- コンピュータ用品とメディア
- 燃焼試験
- ABUS ステープルハスプを修正
- MILLER-SMITH EQUIPMENT ヘビーデューティープロパン/ NGカッティングチップ
- DEWALT 振動ブレード
- VULCAN HART 変換キット
- SOUTHWIRE COMPANY Alumaflexシリーズサービスエントランスケーブル
- COOPER B-LINE 電子フレーム絶縁キット
- EATON MDL シリーズ完全モールドケースサーキットブレーカ、MDL フレーム
- ALL GEAR ソリッド編組ナイロンロープ
- BALDOR / DODGE D-Lok ボールベアリング