入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドタップ |
終了 | コーティングされていない |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.375 " |
ピッチ | 1.75 mm |
ピッチ直径の制限 | H2 |
シャンク径 | 0.367 " |
サイズ | M12 |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1 21 / 32 " |
ねじの種類 | 粗い |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 0.51 |
HSコード | 8207406000 |
原産国 | US |
モデル | ねじの長さ | アイテム価格 | フルートの数 | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1112ZR | 9 / 16 " | ハンドタップ | 3 | UNC | 1.875 " | 40 | 0.141 " | #4 | ¥830 | |
1118 | 11 / 16 " | ハンドタップ | 3 | UNC | 2" | 32 | 0.141 " | #6 | ¥811 | |
1124 | 3 / 4 " | ハンドタップ | 4 | UNC | 2.125 " | 32 | 0.168 " | #8 | ¥896 | |
1128ZR | 7 / 8 " | ハンドタップ | 4 | UNC | 2.375 " | 24 | 0.194 " | #10 | ¥879 | |
1131 | 7 / 8 " | ハンドタップ | 4 | UNF | 2.375 " | 32 | 0.194 " | #10 | ¥877 | |
1132 | 15 / 16 " | ハンドタップ | 4 | UNC | 2.375 " | 24 | 0.22 " | #12 | ¥954 | |
1420 | 1" | ハンドタップ | 4 | UNC | 2.5 " | 20 | 0.255 " | 1 / 4 " | ¥809 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。