DAYTON ダイレクトドライブ排気ファン、吸気ガード付き、18 インチブレード
形式 | モデル | 最大深さ | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | モーターHP | モーターRPM | Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 速度制御 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D957 | 6-1 / 16」 | 2627 | 2290 | 1/4 | 1140 | 11.1 | 9.2 | 48C172 | ¥88,714 | |
A | 10D960 | 6-5 / 16」 | 3126 | 2953 | 1/3 | 1725 | 19.6 | 19.1 | いいえ | ¥113,024 | |
B | 10D965 | 10-5 / 8」 | 2989 | 2751 | 1/4 | 1725 | 14.5 | 14.6 | いいえ | ¥154,846 |
インテークガード付きダイレクトドライブ排気ファン、18インチブレード
Dayton 排気ファンは、倉庫やオフィスの通気口の内側から外側に臭い、湿気、煙を排出します。 これらのファンは、耐食性、耐久性、最大周囲温度 104 度 F に耐えるためにアルミニウム プロペラを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。これらのファンは、モーターがシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続されるように設計されているため、エネルギー効率が向上します。 大きな障害物や破片がファンブレードに入るのを防ぐ吸気ガードが付いています。 一部のモデルには、排気ファンの速度を制御するための速度制御装置が付いています。 これらの排気ファンは、1155 ~ 1750 rpm の範囲のモーター速度で利用できる幅広い製品からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤーロープスエージスタッド継手
- マルチメータアクセサリ
- 段ボール棚のビンと仕切り
- ポータブルバンドソーアクセサリー
- バイトンチューブ
- 販売
- コンジットとアクセサリー
- 在庫ピッキングと収納カート
- 地絡保護
- ソレノイド
- WELLER ショットメーター
- PATTERSON FAN 空気砲、3フェーズ
- OSG 10051 ストレートフルートタップ
- BUSSMANN KTS-RシリーズクラスRK1ヒューズ
- EDWARDS SIGNALING ハロゲン安定ビーコン上
- SPEARS VALVES PVC Yパターンバルブ、True Unionソケットエンド、FKM
- LINCOLN ELECTRIC 溶接ガン
- ULTRATECH ウルトラスピルパレットプラス
- TSUBAKI TFSシリーズ カムクラッチ
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、2HCBM、エラストマーカップリング