DAYTON 10D957排気ファン18インチ2627Cfm
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
アイテム価格 | 換気扇 |
アルミ壁シャッターNo. | 4C558 |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 2627 |
CFM @ 0.125インチSP | 2290 |
CFM @ 0.250インチSP | 1818 |
CFM @ 0.375インチSP | 1022 |
ディメンションA | 22 " |
寸法B | 7" |
ディメンションC | 4-1 / 8」 |
外形寸法D | 18-1 / 2」 |
グラスファイバー壁シャッターNo. | 5C213 |
フランジ幅 | 1" |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっきされた |
フレーム材料 | 亜鉛めっきされた |
全負荷アンペア | 3.0 |
亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 1C744 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 22 " |
Hz | 60 |
内部径 | 18-7 / 16」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大深さ | 6-1 / 16」 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/4 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1140 |
取り付け位置 | 垂直 |
ブレードの数 | 3 |
外径 | 22 " |
相 | 1 |
プロペラ径 | 18 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 11.1 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 9.2 |
速度制御 | 48C172 |
タイプ | 中型ダイレクトドライブ |
UPC | 190735108826 |
ベンチュリクリアランス径 | 18-7 / 16」 |
ベンチュリの深さ | 2-5 / 8」 |
電圧 | 115 |
出力 | 186 |
幅(Width) | 22 " |
ワイヤーガード仕上げ | 亜鉛めっき |
船の重量(kg) | 11.7 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 57.15 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。