EDWARDS SIGNALING ハロゲン常時点灯ビーコン
形式 | モデル | 定格電流 | ランプの種類 | 電圧 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 48SINR-G5-20WH | - | - | 24/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
B | 48SING-G5-20WH | - | - | 24/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
A | 48SINR-G1-20WH | - | - | 24 VDC | 見積依頼
|
C | 48SINM-N5-25WH | - | - | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
D | 48SINB-G1-20WH | - | - | 24 VDC | 見積依頼
|
D | 48SINB-G5-20WH | - | - | 24/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
D | 48SINB-N5-25WH | - | - | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
C | 48SINC-G1-20WH | - | - | 24 VDC | 見積依頼
|
C | 48SINM-G5-20WH | - | - | 24/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
C | 48SINM-G1-20WH | - | - | 24 VDC | 見積依頼
|
B | 48SING-N5-25WH | - | - | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
C | 48SINC-N5-25WH | 0.2A | 25Wハロゲン | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
A | 48SINR-N5-25WH | 0.2A | 25Wハロゲン | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
E | 48SINA-N5-25WH | 0.2A | 25Wハロゲン | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
B | 48SING-G1-20WH | 0.8A | 20Wハロゲン | 24 VDC | 見積依頼
|
C | 48SINC-G5-20WH | 0.8A | 20Wハロゲン | 24/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
E | 48SINA-G5-20WH | 0.8A | 20Wハロゲン | 24/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
E | 48SINA-G1-20WH | 0.8A | 20Wハロゲン | 24 VDC | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷蔵庫および冷蔵庫冷凍庫
- 帯電防止手袋
- 電動ダンパーアクセサリー
- フロアポリッシャー
- 掘削アクセサリー
- 安全警報と警告
- バラスト
- カートンステープラーとシーラー
- ステープルズ
- DAYTON コイルなしの電磁弁、真ちゅう、150 psi
- APPROVED VENDOR ワイヤーセキュリティカート
- PROTO スターターパンチ
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 ニップル、直径 2-1/2 インチ、片端ネジ付き
- TRICO ギアボックスサイトグラスキット
- MASTER LOCK ロックアウトステーション
- THOMAS & BETTS ロングバレルスプライス
- BOSTON GEAR SCシリーズ スチール製止めねじカラー
- BROWNING スチール製 ダブルスプロケット 40番チェーン用 割テーパーブッシュ付