EDWARDS SIGNALING 48SINA-G1-20WHハロゲン安定ビーコン、24VDC、0.8A定格
アイテム: CF4NEB
モデル:48SINA-G1-20WH
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビーコンライト |
定格電流 | 0.8A |
直径 | 4-9 / 32」 |
エンクロージャー | NEMA 4Xエンクロージャ |
高さ | 4-7 / 32」 |
ランプの種類 | 20Wハロゲン |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光源 | 着実 |
スタンダード | UL.png、CUL.png |
電圧 | 24 VDC |
プロダクト | モデル | 定格電流 | ランプの種類 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
48SINA-G5-20WH | 0.8A | 20Wハロゲン | 24/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
48SINA-N5-25WH | 0.2A | 25Wハロゲン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
48SINB-G1-20WH | - | - | 24 VDC | - | 見積依頼
| |
48SINB-G5-20WH | - | - | 24/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
48SINB-N5-25WH | - | - | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
48SINC-G1-20WH | - | - | 24 VDC | - | 見積依頼
| |
48SINC-G5-20WH | 0.8A | 20Wハロゲン | 24/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。