VESTIL 移動式傾斜作業テーブル
形式 | モデル | 最大移動距離 | 容量 | 色 | 操作方法 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの傾斜角度 | プラットフォームの幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WT-2221 | 10 " | 150ポンド。 | ブルー、シルバー | (1) ターンノブ、(1) レバーハンドル | 21 " | 45° | 22 " | 22 " | ¥82,524 | |
B | WPT-1624 | 10.5 " | 200ポンド。 | 青 | (2) レバーハンドル | 24 " | 45° | 17 " | 23.38 " | ¥111,266 | |
C | WT-2424 | 40.12 " | 300ポンド。 | ブルー、シルバー | (1) ターンノブ、(1) クランクホイール | 24.06 " | 30° | 24.06 " | 24.06 " | ¥199,592 |
移動式傾斜作業テーブル
Vestilモバイル傾斜作業テーブルは、快適な位置で作業することで疲労と怪我のリスクが軽減されるため、人間工学的に正しい位置に作業を行うように設計されています。 プラットフォームの高さと傾斜角度を手動で調整できるこれらの可動式傾斜作業テーブルは、150つのポリウレタン製スイベルキャスターを備えており、積載時でも作業エリア間を簡単に移動できます。 それらは、300〜16ポンドの容量を処理するために粉体塗装された靭性を焼き付けたオールスチール構造です。24〜XNUMXインチのプラットフォーム幅で利用可能な多種多様なVestilモバイル傾斜作業テーブルから選択してください。 Raptor Supplies.