VESTIL WPT-1624 移動式傾斜作業テーブル、200 ポンド容量、16 x 24 インチのサイズ
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
アイテム価格 | リフトテーブル |
容量 | 200ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
色 | 青 |
フロントキャスター径 | 4" |
フロントキャスター材質 | ポリウレタン |
フロントキャスター幅 | 1.25 " |
ハンドルの高さ | 30 " |
高さ | 44.06 " |
含まれています | (2) レバーハンドル、(2) 回転キャスター、(2) ダブルロック回転キャスター、 |
長さ | 26.31 " |
唇の高さ | 2" |
高さを下げた | 31 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 42 " |
最大。 傾斜角 | 45度 |
最大移動距離 | 10.5 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 31.5 " |
キャスター数 | 4 |
操作方法 | (2) レバーハンドル |
操作タイプ | 手動式 |
プラットフォームの長さ | 24 " |
プラットフォームの傾斜角度 | 45度 |
プラットフォームの幅 | 17 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-wpt-1624.pdf |
上げられた高さ | 42 " |
リアキャスター径 | 4" |
後輪キャスターの材質 | ポリウレタン |
リアキャスター幅 | 1.25 " |
幅(Width) | 23.38 " |
船の重量(kg) | 69.3 |
船高(cm) | 78.9 |
船の長さ(cm) | 61.6 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。