ENERPAC XC シリーズ コードレス油圧ポンプ
Enerpac XC シリーズ コードレス油圧ポンプは、建設、メンテナンス、自動車、製造作業で遠隔およびポータブル油圧電源として使用されます。電源のない場所でも運用が可能となり、効率性と機動性が向上します。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | XC1201MB | ¥1,028,081 | |
B | XC1201M | ¥889,148 | |
C | XC1502TE | ¥2,157,779 | |
A | XC1202ME | ¥1,101,495 | |
D | XC1202M | ¥877,625 | |
C | XC1401MB | ¥1,271,862 | |
A | XC1202MB | ¥1,126,230 | |
E | XC1201ME | ¥1,014,037 | |
C | XC1401M | ¥1,112,124 | |
C | XC1401ME | ¥1,243,750 | |
C | XC1402M | ¥1,144,177 | |
C | XC1402MB | ¥1,265,557 | |
C | XC1402ME | ¥1,313,373 | |
C | XC1502T | ¥1,986,480 |
動作メカニズム
- ポンプを充電します。
- ホースをポンプとツールに接続します。
- ポンプの動作を制御して作動油を加圧します。
- 圧力を監視し、完了したらシャットダウンします。
- ホースを安全に取り外し、定期的なメンテナンスと充電を行ってください。
特徴
- これらのポンプには、動作中に視覚的および振動によるフィードバックを提供するインタラクティブなペンダントが備えられています。
- 動作寿命を延ばすため、5Ah、28V バッテリーが付属しています。
- これらのポンプには、パフォーマンスを向上させるための 6 メートルの取り外し可能なペンダント コントロールが付いています。
- 読みやすいように 100 mm のグリセリンが充填されたゲージが装備されています。
- ブラダーリザーバーを使用しているため、どの位置でも使用できるようになっています。
- さらに、耐久性を高めるためにグラスファイバー強化複合ハウジングを採用しています。
- ハンドルとキャリングストラップが一体化されており、携帯性が向上しています。
よくある質問
油圧ポンプを選択する際にはどのような要素を考慮する必要がありますか?
- ポンプが必要な流体流量を供給できることを確認してください。
- ポンプの圧力能力をシステムのニーズに合わせてください。
- 用途に応じて、ギアポンプ、ベーンポンプ、ピストンポンプのいずれかを選択します。
- サイズと携帯性の要件を考慮してください。
- エネルギー効率の高いポンプを選択して運用コストを削減します。
- 油圧作動油との適合性を確認してください。
- 希望の速度に合ったポンプをお選びください。
- メンテナンスの容易さとスペアパーツの入手可能性を評価します。
- パフォーマンスと予算のバランスを取ります。
- 圧力リリーフバルブなどの安全機能を確認してください。
- 信頼性の高い評判の良いメーカーを選択してください。
- 環境への影響については、騒音レベルや排出ガスなどの要素を考慮してください。
Enerpac XC シリーズ コードレス油圧ポンプの清掃とメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- 損傷や漏れがないか検査します。
- 外側の表面をきれいに拭きます。
- 液体レベルを監視して補充します。
- バッテリーのお手入れガイドラインに従ってください。
- 推奨に従ってフィルターを交換してください。
- シールを確認し、必要に応じて交換します。
- 安全機能を確認します。
- 指示に従って可動部品に注油してください。
- 乾燥した涼しい場所に保管してください。
- マニュアルの指示に従ってください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 屋根裏ファンサーモスタット
- プラスチックシャベル
- 窓拭き用品アクセサリー
- 固定エアタンク
- ドレンオープナー
- ダイヤフラムポンプ
- フローコントロールバルブ
- スターターとコンタクター
- データ記録
- セキュリティアラームと警告
- MASTER LOCK バンジーコード
- LIFT-ALL チェーンスリング7/32インチ
- QORPAK クロージャー38-430ナチュラル
- HOFFMAN タイプ1インラインEMCエンクロージャ
- EATON 60 シリーズ光電センサー制御モジュール
- VOLLRATH 段階的な対策
- TE-CO ホイストリング
- MAG-MATE ツールホルダー
- BALDOR / DODGE SCBEZ、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング
- ALLEGRO SAFETY A-1500TEシリーズ呼吸用エアポンプ