ENERPAC XC1202M コードレス油圧ポンプ、3/2 バルブ、120 インチ Cu。 容量 使用可能オイル
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ポンプ |
シリンダーの互換性 | 単動 |
運転時間やサイクル | 断続的な |
最大。 定格圧力時の流量 | 15cu。 インチ/分 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
モーターHP | 0.5馬力 |
アウトレットの数 | 1 |
出力流量 @ 2000 psi | 30cu。 インチ/分 |
出力流量負荷 | 15cu。 インチ/分 |
出力流量 無負荷時 | 125cu。 インチ/分 |
電源 | 電池 |
製品データシート | enerpac-xc115vc.pdf |
貯水池容量 | 120 cu。 に。 |
使用油量 | 120 cu。 に。 |
バルブ機能 | 前進/保持/後退 |
バルブ操作 | マニュアル |
バルブタイプ | 3ウェイ、2ポジション |
船の重量(kg) | 12.33 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8413600040 |
A. コードレス技術により、他の電動ポンプや空気動力ポンプに見られるつまずきの危険がなくなりました。 この機能により安全性が向上し、リモートワーク環境でのポンプの使用がより便利になります。
A. 流量、圧力定格、電源の互換性、ポンプのサイズと効率を考慮してください。
A. 油圧ポンプの最適な性能と寿命を確保するには、定期的なメンテナンスが不可欠です。 メンテナンス作業には、液面のチェック、フィルターの交換、ホースと接続部の漏れの検査、ポンプの全体的な状態の監視などが含まれる場合があります。
A. 油圧ポンプに関する一般的な問題には、流体の汚染、システム内の漏れ、ポンプの騒音、圧力または流量の損失、ポンプ部品の摩耗などがあります。 定期的な検査、予防保守、迅速なトラブルシューティングは、これらの問題を効果的に特定し、対処し、回避するのに役立ちます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。