ENERPAC XC1202ME コードレス油圧ポンプ、3/2 バルブ、120 インチ Cu。 容量 使用可能オイル 230V
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ポンプ |
チャージャ入力電圧 | 230V AC |
シリンダーの互換性 | 単動 |
運転時間やサイクル | 断続的な |
最大。 定格圧力時の流量 | 15cu。 インチ/分 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
モーターHP | 0.5馬力 |
アウトレットの数 | 1 |
出力流量 @ 2000 psi | 30cu。 インチ/分 |
出力流量負荷 | 15cu。 インチ/分 |
出力流量 無負荷時 | 125cu。 インチ/分 |
電源 | 電池 |
製品データシート | enerpac-xc115vc.pdf |
貯水池容量 | 120 cu。 に。 |
使用油量 | 120 cu。 に。 |
バルブ機能 | 前進/保持/後退 |
バルブ操作 | マニュアル |
バルブタイプ | 3ウェイ、2ポジション |
船の重量(kg) | 15.49 |
船高(cm) | 33.78 |
船の長さ(cm) | 70.87 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8413600040 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。