ENERPAC XC1201M コードレス油圧ポンプ、3/2 バルブ、60 インチ Cu。 容量 使用可能オイル
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
アイテム価格 | 油圧ポンプ |
シリンダーの互換性 | 単動 |
運転時間やサイクル | 断続的な |
最大。 定格圧力時の流量 | 15cu。 インチ/分 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
モーターHP | 0.5馬力 |
アウトレットの数 | 1 |
出力流量 @ 2000 psi | 30cu。 インチ/分 |
出力流量負荷 | 15cu。 インチ/分 |
出力流量 無負荷時 | 125cu。 インチ/分 |
電源 | 電池 |
製品データシート | enerpac-xc115vc.pdf |
貯水池容量 | 60 cu。 に。 |
使用油量 | 60 cu。 に。 |
バルブ機能 | 前進/保持/後退 |
バルブ操作 | マニュアル |
バルブタイプ | 3ウェイ、2ポジション |
船の重量(kg) | 11.59 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 69.85 |
船幅(cm) | 25.91 |
HSコード | 8413600040 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。