入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電流センサ |
アンプ | 0.35〜150 |
お問合せフォーム | A |
コアタイプ | スプリット |
電気的接続 | 16 "リード線 |
入力電圧 | 30 VAC / DC |
取り付け | タブ |
センサー範囲 | 0.35〜150.00A |
ステータスインジケータ | 連絡先クローザー |
トリップ遅延(秒) | 0 10 |
トリップポイント(アンペア) | 0.35 |
タイプ | 分割、ターミナル |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 9030330040 |
A. 主な要素には、必要な電流範囲との互換性、アプリケーションの適合性、精度、設置と統合の容易さ、応答時間、環境条件、安全機能、出力タイプ、校正要件、他のデバイスとの互換性が含まれます。
A.
A.
プロダクト | モデル | 電気的接続 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
RIBXGF | ワイヤーリード | スプリット、ワイヤーリード | ¥9,024 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。