入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電流センサ |
アンプ | 0.50〜150 |
お問合せフォーム | A |
コアタイプ | スプリット |
電気的接続 | ターミナルストリップ |
入力電圧 | 120 VAC |
取り付け | タブ |
センサー範囲 | 0.50〜150.00A |
ステータスインジケータ | 連絡先クローザー |
トリップ遅延(秒) | 0 10 |
トリップポイント(アンペア) | 0.5 |
タイプ | スプリット、ワイヤーリード |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 9030330040 |
A. このセンサーは表面実装が可能で、さまざまなセットアップに簡単に統合できます。
A. ワイヤリードによる電気接続を特徴とし、柔軟な接続を容易にします。
A. 最大 18 AWG のワイヤ サイズに対応できます。
プロダクト | モデル | 電気的接続 | 入力電圧 | アイテム価格 | センサー範囲 | タイプ | 電圧範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リブクスクタ | 16 "リード線 | 30 VAC / DC | 調整可能な電流センサー | 0.50〜150.00A | コールテン | - | ¥9,588 | ||
リブエックスGHTF | 16 "リード線 | 120 VAC | 電流センサ | 0.50〜150.00A | 分割、ターミナル | - | ¥11,387 | ||
RIBXG21F | - | - | 電流センサ | 0.50-150A | - | 120-277 VAC | ¥12,490 | ||
RIBXG21TF | - | - | 電流センサ | 0.50-150A | - | 120-277 VAC | ¥11,318 | ||
リブスカ | - | - | 調整可能な電流センサー | 0.5-150A | - | 30 VAC | ¥6,942 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。