DAYTON 装置ローラーキット
形式 | モデル | ハンドルの長さ | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | ローラー径 | ローラータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2MPP9 | 33.5 " | 8800ポンド | 3.625 " | 6.125 " | 4" | 3 / 4 " | リジッドとスイベル | ¥308,902 | |
B | 2MPR2 | 54.5 " | 88,000ポンド | 5.25 " | 10.625 " | 5.75 " | 7 / 8 " | スイベル | ¥495,069 | |
B | 2MPR1 | 54.5 " | 33,000ポンド | 5.25 " | 10.625 " | 5.75 " | 7 / 8 " | スイベル | ¥430,463 | |
B | 2MPR3 | 54.5 " | 132,000ポンド | 5.125 " | 12.75 " | 6.5 " | 1.25 " | スイベル | ¥527,199 |
機器ローラーキット
Dayton マシン ローラー キットは、重い荷物や機器を輸送できるように設計されています。 搬送用のマシンローラー8000本とステアリングバー33000本で構成されています。 使用しないときにローラーとステアリングバーを快適に保管できるロック可能なスチールケースが付属しています。 ローラーの上面にはパッドが施されており、機器の損傷や滑り落ちを防ぎます。 88000、132000、XNUMX、XNUMX ポンドの耐荷重を備えたさまざまなマシン ローラー キットからお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 引き出しビンキャビネット
- デジタルパネルメーター
- フォークマウントブラシスイーパー
- ラバーエッジング
- ドライハイドラント
- キャビネット
- ウェットモップスキージとバケット
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- 聴覚保護
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- VNE STAINLESS スレッドショートフェルール
- APPROVED VENDOR 給湯器の要素
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD フェイスマスク
- APOLLO VALVES 82-100シリーズ3ピースフルポートスレッドブロンズボールバルブ
- EATON 位相監視リレー
- SSI バスケットストレーナー
- TB WOODS マルチビーム止めねじ式カップリング
- SMC VALVES NCJ2シリーズ丸胴シリンダ
- VESTIL TM シリーズ チルトマスター
- WEG 遮断抵抗器