DAYTON 2MPR1機器ローラーキット33000ポンドスイベル
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
アイテム価格 | 機器ローラーキット |
ハンドルの長さ | 54.5 " |
負荷容量 | 33,000ポンド |
ローラー数 | 14 |
全体の高さ | 5.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10.625 " |
全幅 | 5.75 " |
ローラー径 | 7 / 8 " |
ローラー長 | 3-1 / 4」 |
ローラータイプ | スイベル |
船の重量(kg) | 83.25 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。