DAYTON 2MPR3機器ローラーキット132000ポンドスイベル
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
アイテム価格 | 機器ローラーキット |
ハンドルの長さ | 54.5 " |
負荷容量 | 132,000ポンド |
ローラー数 | 16 |
全体の高さ | 5.125 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12.75 " |
全幅 | 6.5 " |
ローラー径 | 1.25 " |
ローラー長 | 4" |
ローラータイプ | スイベル |
船の重量(kg) | 122.4 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。