DAYTON 2MPP9機器ローラーキット8800ポンド
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
アイテム価格 | 機器ローラーキット |
ハンドルの長さ | 33.5 " |
負荷容量 | 8800ポンド |
ローラー数 | 13 |
全体の高さ | 3.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.125 " |
全幅 | 4" |
ローラー径 | 3 / 4 " |
ローラー長 | 2" |
ローラータイプ | リジッドとスイベル |
船の重量(kg) | 23.85 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。