SSI バスケットストレーナー
形式 | モデル | 高さ | パイプサイズ | 画面サイズ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0200-150B1FT-B | 9 5 / 16 " | 2" | 3 / 64 " | 2" | 8.12 " | ¥166,102 | |
B | 0250-150B1FT-B | 10 13 / 16 " | 2.5 " | 3 / 64 " | 2.5 " | 8.75 " | ¥146,614 | |
B | 0300-150B1FT-B | 12.437 " | 3" | 3 / 64 " | 3" | 9.88 " | ¥280,714 | |
B | 0400-150B1FT-4 | 16 " | 4" | 1 / 8 " | 4 mm | 11.5 " | ¥409,428 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドアプッシュおよびプルプレート
- ハロゲンリークディテクタのアクセサリ
- ブナNチュービング
- フェンスレール
- 汎用DCモーター
- 機械加工用品
- 作業服
- リベット
- 包装用テープディスペンサーと機器
- データ記録
- TSI ALNOR 風速計
- ECLIPSE フィッシュテープ
- BUSSMANN ヒューズシリーズFNQ-R、KTK-R、LP-CC、BAF、KTK、KLM、FNM、FNQ用のヒューズブロック
- SHUR-LINE ステインパッド
- BATTALION コーナーガード3インチサテン
- BULLDOG 丸型トレーラージャッキ、マウントなし
- DAYTON ハウジングアセンブリ
- MILLER-SMITH EQUIPMENT 切断トーチ
- IRONCAT MIG溶接手袋 高級牛革
- HUB CITY ウォーム減速機 GW100シリーズ