温水ユニットヒーター
Dayton 温水ユニット ヒーターは、間接給湯器またはボイラーによって生成される非飲用熱水または蒸気を利用するように設計されています。倉庫などで使用される温水ユニットヒーターです。...続きを読む
吊り下げられた垂直温水壁および天井ユニットヒーター
Dayton の吊り下げ式垂直温水ヒーター ユニットは、加熱された空気を押し広げて一次加熱または補助加熱を行います。 空気を均一に広げるために壁や天井から吊り下げられます。 これらのユニットには水を貯蔵し、長方形のコイルに電流を流すことで加熱し、最大 75 PSI の速度で循環させます。 最大出力 3 HP を生成できる完全密閉型モーターを備えています。 ヒーターユニットはETLおよびETLcリストにログインされており、安全に使用できるようOSHA基準に準拠しています。 単相および三相のバリエーションが用意されている幅広いユニット ヒーターからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton の吊り下げ式垂直温水ヒーター ユニットは、加熱された空気を押し広げて一次加熱または補助加熱を行います。 空気を均一に広げるために壁や天井から吊り下げられます。 これらのユニットには水を貯蔵し、長方形のコイルに電流を流すことで加熱し、最大 75 PSI の速度で循環させます。 最大出力 3 HP を生成できる完全密閉型モーターを備えています。 ヒーターユニットはETLおよびETLcリストにログインされており、安全に使用できるようOSHA基準に準拠しています。 単相および三相のバリエーションが用意されている幅広いユニット ヒーターからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
吊り下げられた水平温水壁および天井ユニットヒーター
Dayton の吊り下げ型水平温水ヒーターは、加熱された空気を押し広げて一次または補助的な加熱を行います。 空気を均一に広げるために壁や天井から吊り下げられます。 これらのユニットには水を貯蔵しており、蛇行コイルに電流を流すことで加熱され、最大 150 PSI の速度で循環されます。 最大出力25Wの全密閉型モーターを搭載しています。 これらはETLおよびETLcにリストされており、安全に使用できるようOSHA基準に準拠しています。 これらのヒーターは、245、500、580、850 CFM の気流定格からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton の吊り下げ型水平温水ヒーターは、加熱された空気を押し広げて一次または補助的な加熱を行います。 空気を均一に広げるために壁や天井から吊り下げられます。 これらのユニットには水を貯蔵しており、蛇行コイルに電流を流すことで加熱され、最大 150 PSI の速度で循環されます。 最大出力25Wの全密閉型モーターを搭載しています。 これらはETLおよびETLcにリストされており、安全に使用できるようOSHA基準に準拠しています。 これらのヒーターは、245、500、580、850 CFM の気流定格からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
水平温水ユニットヒーター、水または蒸気加熱
Dayton の水平温水ユニット ヒーターは、広いエリア、商業および産業スペースを暖房するために壁に取り付けられます。 これらのヒーターは、空気を加熱するために水または蒸気を供給するためのネジ付きメス NPT 接続を備えており、加熱された空気を水平に押し広げて広げるファンを備えています。 空気の流れの方向を制御するための調整可能なルーバーが付いています。 選択したモデルでは次のことが可能です 垂直取り付け 天井に設置購入に進む、加熱された空気が床に向かって下向きに押し出されます。 395 ~ 5500 cfm の範囲の気流速度の幅広いヒーターからお選びいただけます。
Dayton の水平温水ユニット ヒーターは、広いエリア、商業および産業スペースを暖房するために壁に取り付けられます。 これらのヒーターは、空気を加熱するために水または蒸気を供給するためのネジ付きメス NPT 接続を備えており、加熱された空気を水平に押し広げて広げるファンを備えています。 空気の流れの方向を制御するための調整可能なルーバーが付いています。 選択したモデルでは次のことが可能です 垂直取り付け 天井に設置購入に進む、加熱された空気が床に向かって下向きに押し出されます。 395 ~ 5500 cfm の範囲の気流速度の幅広いヒーターからお選びいただけます。
形式 | モデル | 幅(Width) | エアーフロー | アンプ | 深さ | 高さ | 最大PSIの運用 | モーターエンクロージャー | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3DUF7 | ¥188,653 | |||||||||
A | 5PV31 | ¥158,378 | |||||||||
A | 5PV43 | ¥203,915 | |||||||||
A | 5PV48 | ¥262,613 | |||||||||
A | 5PV46 | ¥241,081 | |||||||||
A | 5PV47 | ¥245,288 | |||||||||
A | 5PV49 | ¥255,448 | |||||||||
A | 5PV50 | ¥276,454 | |||||||||
A | 5PV15 | ¥345,297 | |||||||||
A | 5PV53 | ¥337,116 | |||||||||
A | 5PV16 | ¥394,597 | |||||||||
A | 5PV52 | ¥316,110 | |||||||||
A | 5YH19 | ¥353,910 | |||||||||
A | 5PV51 | ¥289,044 | |||||||||
A | 5YH20 | ¥276,815 | |||||||||
A | 5PV20 | ¥382,429 | |||||||||
A | 5PV23 | ¥412,983 | |||||||||
A | 5PV24 | ¥441,502 | |||||||||
A | 5PV30 | ¥463,940 | |||||||||
A | 5PV28 | ¥463,672 | |||||||||
A | 5PV29 | ¥435,421 | |||||||||
A | 5PV27 | ¥425,648 | |||||||||
A | 5PV34 | ¥510,070 | |||||||||
A | 5PV32 | ¥480,283 | |||||||||
A | 5PV35 | ¥548,294 |
温水ユニットヒーター
温水ユニットヒーターは、ボイラーや間接給湯器によって生成される非飲用熱水または蒸気を利用します。 デイトン ヒーターは床面積を節約できるため、製造施設、倉庫、ガレージなどの広いエリアで一般的に使用されています。 これらのヒーターは、加熱された空気を水平および垂直に押し出し、より広い範囲に広げることができます。 11000 cfm、500 cfm、450 cfm、395 cfm、および 245 cfm の空気流量オプションを備えた Dayton 温水暖房ユニットの幅広い製品群からお選びください。
よくある質問
Dayton 温水ユニットヒーターの流量はどれくらいですか?
これらのヒーターの流量は、245 ~ 11000 cfm の範囲です。
温水ユニット ヒーターを使用する場合、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- 資格のある技術者にシステムのインストールを依頼してください。
- 中央ボイラーを定期的に点検し、安全に操作できるように維持してください。
温水ユニット ヒーターにおけるサーモスタットの役割は何ですか?
サーモスタットは、お湯の温度と熱伝達率を制御します。 サーモスタットは希望の温度に設定されており、必要な温度を維持するために必要に応じてユニットをオン/オフします。
詳細はこちら
- 詳細
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- 照明制御および制御システム
- 減速機
- リサイクル設備
- 拡大鏡ライト
- ヘルメットイヤーマフ
- 化学薬品定量ポンプの付属品
- エアレギュレーター
- 研磨星
- NORTON ABRASIVES タイプ3、ロッキングサンディングディスク
- CANTEX エルボー、90度、36 "半径
- FAZTEK フロアマウント
- APPLETON ELECTRIC GRアイアンコンジットアウトレットボディ
- WRIGHT TOOL スロットリッピングノミ
- TRI-ARC 穴あき標準アングルベースラダー、50 度傾斜
- FATH INC スラムラッチ
- PFERD クイックチェンジディスクバッキングパッド
- WALTER TOOLS アルミ用高性能スパイラルフルートタップ
- HAM-LET レデューサー