入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能な電流センサー |
アンプ | 0.50〜150 |
お問合せフォーム | A |
コアタイプ | コールテン |
電気的接続 | 16 "リード線 |
入力電圧 | 30 VAC / DC |
取り付け | タブ |
センサー範囲 | 0.50〜150.00A |
ステータスインジケータ | 連絡先クローザー |
トリップ遅延(秒) | 0 10 |
トリップポイント(アンペア) | 0.5から150まで調整可能 |
タイプ | コールテン |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 9030330040 |
A. はい、ユーザーはこのセンサーを自動化システムに統合して、電流のリアルタイム監視と制御を可能にすることができます。
A. はい、このユニットを使用購入に進む、エネルギーを大量に消費するデバイスの個々のエネルギー使用量を監視し、情報に基づいて消費を最適化するための決定を下すことができます。
A. 確かに、電流センサーは、パネルによって生成される電流を監視するためにソーラー パネルの設置で一般的に使用されます。このデータは、太陽電池アレイのパフォーマンスを評価し、問題を特定し、エネルギーハーベスティングを最適化するのに役立ちます。
A. 動作温度範囲は -30 ~ 140 °F です。
プロダクト | モデル | 電気的接続 | 入力電圧 | アイテム価格 | センサー範囲 | タイプ | 電圧範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リブエックスGHTF | 16 "リード線 | 120 VAC | 電流センサ | 0.50〜150.00A | 分割、ターミナル | - | ¥11,387 | ||
リブエックスGHF | ターミナルストリップ | 120 VAC | 電流センサ | 0.50〜150.00A | スプリット、ワイヤーリード | - | ¥11,084 | ||
RIBXG21F | - | - | 電流センサ | 0.50-150A | - | 120-277 VAC | ¥12,490 | ||
RIBXG21TF | - | - | 電流センサ | 0.50-150A | - | 120-277 VAC | ¥11,318 | ||
リブスカ | - | - | 調整可能な電流センサー | 0.5-150A | - | 30 VAC | ¥6,942 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。