入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アイ/フェイスウォッシュステーション |
ADA準拠 | いいえ |
色 | シルバー |
深さ | 5.625 " |
アイウォッシュはによって活性化します | スイングダウン |
洗眼ボウル素材 | ステンレス鋼 |
継手材料 | クロムメッキ真鍮 |
フィッティングサイズ | 1/2 "NPTメス |
頭径 | 2.25 " |
高さ | 12.875 " |
取り付け | デッキ |
頭の数 | 2 |
パイプ材質 | 安全黄色のコーティングが付いている電流を通された鋼鉄 |
バルブ材質 | クロムメッキ真鍮 |
幅(Width) | 14.25 " |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 23.88 |
船の長さ(cm) | 33.78 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 7324100010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 色 | 深さ | 取り付け | シャワーヘッド素材 | 幅(Width) | アイウォッシュはによって活性化します | 継手材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S19-310FW | フェイス/洗眼剤付きドレンチシャワー | イエロー | - | - | プラスチック | 10 " | フラグプッシュハンドル | 亜鉛めっき鋼 | ¥210,668 | ||
S19-270E | アイ/フェイスウォッシュステーション | シルバー | 5.625 " | デッキ | - | 14.25 " | 空振り | クロムメッキ真鍮 | ¥98,897 | ||
S19314SBFW | アイ/フェイスウォッシュ | イエロー | - | フリースタンディング | プラスチック | - | フラグプッシュハンドル | - | ¥248,306 | ||
S19224DCFW | 洗眼ステーション | イエロー | 13.25 " | 壁 | - | 15.5 " | フラグプッシュハンドル | クロムメッキ真鍮 | ¥126,639 | ||
S19224T | 洗眼ステーション | イエロー | 13.25 " | 壁 | - | 15.5 " | フラグプッシュハンドル | クロムメッキ真鍮 | ¥117,121 | ||
S19314BFSS | フェイス/洗眼剤付きドレンチシャワー | グレー | - | 床 | ステンレス鋼 | 26 13 / 16 " | プッシュハンドル | ステンレス鋼 | ¥735,158 | ||
S19314SS | フェイス/洗眼剤付きドレンチシャワー | グレー | - | 床 | ステンレス鋼 | 26 13 / 16 " | プッシュハンドル | ステンレス鋼 | ¥637,687 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。