BRADLEY
Bradley は、石油化学、医療、製造業界の用途向けに、信頼性の高い商用配管器具と洗面所付属品を製造しています。 ウィスコンシン州メノモニー フォールズに本社を置くブラッドリーは、地元の小規模施設から国際企業に至るまで、多様な顧客ベースにサービスを提供しています。 続きを読む
フィルタ
配管
安全性
クリーニング
マテリアルハンドリング
Hardware
Electrical
フリートと車両のメンテナンス
HVACと冷凍
接着剤シーラントとテープ
家具のおもてなしとフードサービス
空気力学
動力伝達
パンプス
テスト機器
機械加工
ハンドツール
溶接
実験用品
塗装設備および備品
配管 フィルタ
浴槽/蛇口全ラインナップを見る
エアレーター 水流を水滴に広げます。 水を節約し、水しぶきを制御するのに役立つように設計されています。 ANSI / NSF61規格に準拠しています。 エクスプレストイレシステムで使用するため
浴室の蛇口 蛇口アクセサリー 蛇口修理部品 シャワーヘッドと浴槽の付属品 シャワーヘッドと浴槽の蛇口
シンクと噴水全ラインナップを見る
浴室の流し ハンドシンクと手洗いステーション 噴水部品を洗う 噴水を洗う 複数のユーザーが同時に手指消毒を行うことができ、トイレ、学校、空港、オフィス複合施設に最適です。 ブラッドストーン / ステンレス鋼 / Terreon 構造、最大 5 gpm の流量、および 100 psi の最大動作圧力を備えています。
遮断弁全ラインナップを見る
ボールバルブ接続アダプター ボールバルブ 高圧液体の流れを維持および制御するための Bradley シャワーヘッドおよびドレンチホース用のステンレス鋼 / 青銅 / 真鍮製の交換用バルブ。 自動閉鎖タイプも利用可能
ブラッドリーについて
Bradley のカタログには、手洗いステーション、洗面台、ロッカー、蛇口、結紮防止ソリューション、安全器具、患者ケア化粧室ユニット、トイレの仕切り、シャワー、サーモスタット混合バルブ、タンクレス給湯器、スキッド システム、洗面所付属品が含まれています。 ブラッドリー社 洗眼ステーション 作業者が目から汚染物質を洗い流し、怪我を防ぐのを支援するように設計されています。 これらの洗眼ステーションは、化学薬品や有害な煙に最大限さらされる危険な場所で使用されます。 ブラッドリー バルブを開いたままにする 配管システム、工業プロセス、流体分配システムで使用する高圧液体の制御に最適です。 これらのボールバルブは、耐久性と耐食性のためにクロムメッキ真鍮で作られています。 メス接続を備えており、互換性のある継手やパイプとの取り付けや接続が簡単です。 これらのボールバルブは、バルブ本体内の穴あきボールを使用して動作し、流体の流れを正確に制御し、スムーズに動作させます。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Bradley MPN は、同等の AKG、Justrite、および Speakman モデルへの個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Bradley 配管製品が入手可能です。
発送
これらの Bradley 製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
Bradley Diplomat シリーズ タオルディスペンサー / 廃棄物容器
Diplomat シリーズのタオル ディスペンサー / 廃棄物容器は洗練された機能的なデザインで、ペーパー タオルや廃棄物を処分するのに便利な場所を提供します。 清潔さと衛生を促進します。...続きを見る
レノックス ロッカー
Bradley Lenox ロッカーは、耐久性と耐衝撃性を高めるために固体プラスチックで作られています。 これらのロッカー ボックスは一体型の全溶接構造で、優れた剛性と強度を備えています。 ドゥー...続きを見る
よくある質問
Bradley ステイオープンバルブの水出力温度範囲はどれくらいですか?
32から90度F。
Bradley の手洗いステーションはさまざまな高さに取り付けることができますか?
はい、これらの手洗いステーションはさまざまな高さに取り付けることができ、特に障害のある子供、大人、または幼児の手洗いを容易にします。
Bradley ステイオープンバルブを既存の洗眼器やシャワーユニットに後付けすることはできますか?
はい、既存の洗眼ユニットとシャワーユニットに後付けして、安全性と機能性を強化するアップグレードを提供できます。