WOODHEAD 1301450077 ロックブレード付きコネクタ、2 極/4 ワイヤ、250V、黄色

アイテム: CG9ZVJ モデル:1301450077相互参照: 29T74YL
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ロックコネクタ
Number of Poles3
タイプ女性

発送情報:

原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルNumber of Poles価格
WOODHEAD 1301450088ロッキングブレード付きコネクタ、4極/ 5線、3相、600V | CG9ZUP 29T83 13014500884-
見積依頼
WOODHEAD 1301450086コネクタ、ロッキングブレード付き、4極/ 5線、3相、480V | CG9ZUR 29T82 13014500864-
見積依頼
WOODHEAD 1301450084コネクタ、ロッキングブレード付き、4極/ 5線、3相、208V | CG9ZUU 29T81 13014500844-
見積依頼
WOODHEAD 1301450083ロッキングブレード付きコネクタ、2極/ 4線、3相、600V、黄色| CG9ZUW 29T77YL 13014500833-
見積依頼
WOODHEAD 1301450082コネクタ、ロッキングブレード付き、3極/ 4線、3相、600V | CG9ZUY 29T77 13014500823-
見積依頼
WOODHEAD 1301450081コネクタ、ロッキングブレード付き、2極/ 4線、3相、480V、黄色| CG9ZVA 29T76YL 13014500813-
見積依頼
WOODHEAD 1301450080ロッキングブレード付きコネクタ、3極/ 4線、3相、480V | CG9ZVC 29T76 13014500803-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WOODHEAD 1301450077 ロックブレード付きコネクタ、2 極/4 ワイヤ、250V、黄色