EATON / CHAR-LYNN 101-4025-009 油圧 Geroler スプール バルブ モーター、155 Nm、流量 57 Lq、585 Rpm
アイテム:CD7CZB
モデル:101-4025-009
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 歯車モーター |
注ぐ速さ | 57LQ |
高さ | 3.31 " |
長さ | 6.72 " |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | 4ボルト標準 |
ポートタイプ | 0.875-14UNF |
シャフトタイプ | ストレート |
速度 | 585 RPM |
トルク | 155 Nmで |
幅(Width) | 3.38 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。