デイトンラジアルブレードブロワー

デイトン
お見積もり依頼

デイトンラジアルブレードブロワーは、ほこりが発生しやすい環境や空気中にガス/湿気がある業界で使用されます。 これらのブロワーは、空気を移動するための放射状にパターン化されたフラットブレードで構成され、防滴モーター、モーターレス、高圧設計、標準のブロワー設計など、さまざまなモデルで提供されます。 それらは、水や化学薬品に対する適切な耐性のためにポリエステルエポキシハウジングを備えています。 材料の運搬や集塵などのアプリケーションで高圧および大量の空気を移動するように設計されたデイトンのこれらのラジアルブレードブロワーは、最大7.5hpの電力定格で提供されます。 最大13-1 / 2インチのホイール直径で利用可能なこれらのブロワーの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.

 
X
デイトン2C862Aデイトン7C487Bデイトン7C552Cデイトン7E252D
組み立て済み/未組み立て: 組み立てられていません | ベアリングタイプ: モーターのボール | ハウジング仕上げ: 灰色のポリエステルエポキシ | 住宅資材: | Hz: 60
スタイルブロワーRPMCFM @ 0.000インチSPCFM @ 0.250インチSPCFM @ 0.500インチSPCFM @ 0.750インチSPCFM @ 1.000インチSPCFM @ 1.500インチSPCFM @ 2.000インチSP価格 (例:VAT)モデルSKU
A1725¥ 50,127
2C862AB9DAJ
A1725¥ 51,695
2C863AB9DAK
A1725¥ 58,968
2C864AB9DAL
A1725¥ 115,441
4C121AD6WEM
A1725¥ 99,111
4C217AD6ウェット
B3430¥ 177,546
7C487AF3ELA
C172553344833493¥ 66,847
7C552AF3EMY
C1725909788655462¥ 75,938
7C553AF3EMZ
C1725159314571309113491697¥ 107,097
7C554AF3ENA
C1725246123312179200718071252166¥ 159,720
7C555AF3ENB
C1725246123312179200718071252166¥ 156,582
7C556AF3ENC
B347511271071¥ 137,044
7C561AF3END
B3430¥ 158,721
7C562AF3ENE
C17253393322130462863266421641181¥ 185,959
7C639AF3EPG
C1725159314571309113491697¥ 117,865
7C720AF3EQL
B3450252210¥ 72,015
7D747AF3JWD
B3450252210¥ 79,931
7D748AF3JWE
B3450391¥ 68,878
7D749AF3JWF
B3450391¥ 76,794
7D750AF3JWG
B3450734679¥ 110,592
7D751AF3JWH
B346020051919¥ 179,400
7D752AF3JWJ
D3450437391¥ 77,935
7E252AF3JYT
D3450437391¥ 83,924
7E253AF3JYU