WOODHEAD130211シリーズより線ケーブル
形式 | モデル | ケーブルジャケットの色 | ケーブルタイプ | アウタージャケット径 | 温度範囲 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1302110083 | ブラック | 遮蔽された | 7.62 mm | -20〜105度C | 見積依頼
|
A | 1302110074 | グレー | PVC | 10.03 mm | -20〜105度C | 見積依頼
|
A | 1302110032 | パープル | 遮蔽された | 8 mm | -20〜80度C | 見積依頼
|
A | 1302110066 | イエロー | TPE | 6.99 mm | -40〜105度C | 見積依頼
|
A | 1302110024 | イエロー | PVC | 5.08 mm | -20〜105度C | 見積依頼
|
A | 1302110061 | イエロー | PVC | 6.99 mm | -20〜105度C | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンピュータキャビネット
- 位置合わせツール
- ベンチシングル出力DC電源
- ターンテーブル
- 伸縮式サポートブレース
- ラボウェア
- ファンブレードとプロペラ
- エアフィルター
- 安全警報と警告
- 配管ホース
- BUSSMANN ヒューズプーラー、小
- LUMAPRO ハンドル付きポータブルワークライト
- SPEARS VALVES ポリプロピレン製バタフライバルブ標準バルブシート修理キット、Buna-N
- EATON 2081 シリーズ レデューサー アダプター
- Cementex USA フィーチャー シリーズ、40 Cal. つなぎ服キット
- DEWALT ハンマードリルビットセット
- GREENLEE 油圧圧着工具
- BALDOR / DODGE ロッドアセンブリ
- BROWNING SFタイプ クイックディスコネクトブッシュ